絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

先細ニッパ
KLEIN TOOLS¥12,980税込¥14,2781個当日出荷プラスチックまたはプリント回路板を切断します。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途プリント基板やプラスチック部品の線材切断にトラスコ品番114-3289材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.5
軽量電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥3,398税込¥3,7381個当日出荷18 AWG までのワイヤを切断することができます。クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。熱処理されており、耐久性が上がっています。用途細線や結束バンドのフラッシュ切断にトラスコ品番114-3312材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)127質量(g)51切断能力(Φmm) より線1
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途盤内・狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状フラットノーズ
ウォーターポンププライヤ
MCC(松阪鉄工所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
ベント型マルチニッパー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
ベント型ニッパー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
電PRO偏芯ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
ウェルデングバイスロックプライヤー
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。全長(mm)265高さ(mm)(フトコロ)27質量(g)717奥行(mm)65口開き(mm)65
バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。全長(mm)225質量(g)437口開き(mm)18口深(mm)28
プライヤーレンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼段数(調節)9ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
コブラ クイックセット
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)300質量(g)530段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きつかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60直径(inch)パイプ:Φ2.3/4
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
スプリングホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1丁ほか当日出荷から翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
パイププライヤー(プラスチックアゴ付)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ10~75
スーパーニッパーXL
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線1.4
エレクトロニクス スーパーニッパーXL
KNIPEX(クニペックス)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
スーパーニッパーINOX XL
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
平ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)160質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
パワーニッパー(BP)
trad¥889税込¥9781個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワー万能ラジオペンチ(BP)
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーウォーターポンププライヤー
trad¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。材質S55C寸法(mm)250呼び寸法(mm)250刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
ロングノーズバイスプライヤー
H&H¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌日出荷切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
8WAYスナップリングプライヤー
H&H¥2,698税込¥2,9681個当日出荷8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°全長(mm)150使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
偏芯VA線ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から6日以内出荷VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
絶縁強力型ニッパ
GEDORE¥2,998税込¥3,2981丁9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
パイプ用グリッププライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
ロングノーズグリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481丁当日出荷高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。トラスコ品番836-8966全長(mm)200質量(g)400種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。トラスコ品番836-8965全長(mm)250質量(g)600種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)43、(四角)42、(六角)452018年トラスコ掲載ページ4 1746
エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷から翌々日出荷金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 銅線Φ4.02018年トラスコ掲載ページ4 0946
ロングラジオペンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥6,698~税込¥7,368~1丁当日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。種類セット品





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)