絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジオペンチ 廣田工具製作所

    ラジオペンチ

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    24日以内出荷
    大きめの200mmタイプ!。これぞスタンダード!。シンプルなラジオペンチ!
    全長(mm)200質量(g)205切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6アズワン品番64-1126-01
  • 穴付きニッパー KNIPEX(クニペックス)

    穴付きニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    パワージョイントによる高い切断性能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。
    トラスコ品番195-5196アズワン品番64-8338-39
  • ネジトラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジトラセット

    ENGINEER(エンジニア)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    ドライバーNo.2ネジに対応します。
    用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番435-3703セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴセット数7
  • エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
    用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。トラスコ品番195-5251材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)280切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5口幅(mm)33切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
  • スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40

    HIT(ヒット)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
    用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
  • TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
  • ラジオペンチ TTC

    ラジオペンチ

    TTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
    用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。トラスコ品番405-9661材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー 成型グリップ バネ付 TTC

    マイクロニッパー 成型グリップ バネ付

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
    用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • ウォーターポンププライヤー(ばね付き) TTC

    ウォーターポンププライヤー(ばね付き)

    TTC
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックリングプライヤー ラングツールズ

    ロックリングプライヤー

    ラングツールズ
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
  • ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBA

    ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ

    KEIBA
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
  • 飛散防止プレート・ネジセット フジ矢

    飛散防止プレート・ネジセット

    フジ矢
    429税込472
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャッチニッパ 90CSシリーズの飛散防止プレートセットです。
  • メカニックプライヤー Modes

    メカニックプライヤー

    Modes
    4,298税込4,728
    1丁
    翌々日出荷
    くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
    全長(mm)210頭部厚(mm)11頭部長(mm)77先端厚さ(mm)口:2.7頭部幅(mm)22ハンドル幅(mm)53先端幅(mm)口:3.7
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)最大口開き(mm)4~22アズワン品番64-9717-15
  • 002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット KNIPEX(クニペックス)

    002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
    質量(g)264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    ラングツールズ
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
    用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)

    ラングツールズ
    14,980税込16,478
    1丁
    欠品中
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)

    ラングツールズ
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • PAW-01/02用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    PAW-01/02用替刃

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1組
    6日以内出荷
    PAW-01/02の専用替刃。
    質量(g)5アズワン品番65-1699-41
  • NZ-03/05用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NZ-03/05用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    NZ-03/05用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)11直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-34
  • オールステンレス総磨きカッター 椿モデル

    オールステンレス総磨きカッター

    椿モデル
    5,698税込6,268
    1本
    7日以内出荷
    刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
    用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    18,980税込20,878
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途航空機向け。タイプ切断面:非常に小さな傘状長さB(mm)口先:10.0ハンドルコンフォート仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.7幅A(mm)ジョイント部:11.0厚さD(mm)ジョイント部:6.5アズワン品番65-0302-72切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツール

    スリムヘッドウォーターポンププライヤ

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
    用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。全長(mm)245質量(g)440最大口開き(mm)47グリップタイプ抗菌仕様
  • ハンドニブラー エスコ

    ハンドニブラー

    エスコ
    12,000税込13,200
    1丁
    翌日出荷
    金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
    仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット
  • ハンドニブラー(波板用) エスコ

    ハンドニブラー(波板用)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1丁
    翌日出荷
    波型や湾曲したものに
    仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
  • ハンドニブラー(トラックレール用) エスコ

    ハンドニブラー(トラックレール用)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1丁
    翌日出荷
    トラックレール等の切断に
    仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
  • 圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗型端子用)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1丁
    当日出荷
    旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
    仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
  • ロングノーズプライヤー DEEN

    ロングノーズプライヤー

    DEEN(1件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)295先端形状ストレート
  • ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
    用途VVF線の切断、銅線の切断仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無材質クロムバナジウム鋼刃形(表面)ラウンド・薄刃切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
  • 強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
    用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2079材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ皮むき穴付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • ネジザウルスVA ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVA

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドニッパ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    サイドニッパ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
    用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
  • Pro-Hobby プラスチック用ニッパー KEIBA

    Pro-Hobby プラスチック用ニッパー

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)
    用途プラスチックの切断に。全長(mm)110質量(g)70材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼)刃先角度(°)15
  • ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット SUN UP

    ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。
    用途ホビー作業に。
  • 21x250mm タイルニッパー エスコ

    21x250mm タイルニッパー

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)250口幅(mm)21
  • 0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) エスコ

    0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1丁
    翌日出荷
    端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
    仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
  • 110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製) エスコ

    110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)72呼び長さ(mm)110
  • 125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス) エスコ

    125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1丁
    翌日出荷
    基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
    材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56
  • 150mm ニッパー(チタン合金製) エスコ

    150mm ニッパー(チタン合金製)

    エスコ
    57,400税込63,140
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)180呼び長さ(mm)150
ペンチ/プライヤ/ニッパー