絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24mm/100mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    24mm/100mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,590税込6,149
    1丁
    翌日出荷
    コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
    仕様最大ナット:24mm全長(mm)100質量(g)62仕上グレー防錆コート・磨き最大開口(mm)1"設定段数11
  • 35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1丁
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)435開口幅(mm)最大35
  • 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1丁
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
  • 137mm ラジオペンチ エスコ

    137mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    翌日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
    仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
  • 1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
  • 0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-2.5
  • 140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX) エスコ

    140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1丁
    翌日出荷
    スムーズな動きで疲れず作業できます。
    全長(mm)140刃部硬度HRC54切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
  • 16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    16mm/180mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    仕様適応リング:EA952BR-1~-3全長(mm)180質量(g)340
  • 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付) エスコ

    160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
  • 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付) エスコ

    52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1丁
    翌日出荷
    従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
    全長(mm)250質量(g)468仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19
  • [EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ

    [EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1組
    4日以内出荷
    プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
    適合本体プライヤーレンチ 250材質プラスチック寸法(mm)15×38×19質量(g)18
  • 180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー エスコ

    180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    9,180税込10,098
    1個
    翌日出荷
    アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
    セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)型番003120V02全質量(g)535
  • 先細ピンセットプライヤー SK11

    先細ピンセットプライヤー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。
    用途精密作業。材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先細全長(mm)約145
  • F型ロッキングプライヤー E-Value

    F型ロッキングプライヤー

    E-Value
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
    用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
  • U型ロッキングプライヤー E-Value

    U型ロッキングプライヤー

    E-Value
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
    用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約200刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線3.4熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • バネ付WPプライヤー SK11

    バネ付WPプライヤー

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
    用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
  • ニッパ E-Value

    ニッパ

    E-Value
    819税込901
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
  • 先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
  • VA線用ニッパ TRUSCO

    VA線用ニッパ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
    材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
  • プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • 絶縁スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
    用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。トラスコ品番195-5262全長(mm)125材質/仕上INOX ステンレス質量(g)56刃形片刃ハンドル絶縁切断能力(mm)軟鉄線1.0切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6アズワン品番64-8387-40切断能力(Φmm)中硬線1.0
  • 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek

    精密プライヤー(静電気対策タイプ)

    Ideal-Tek
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番207-0838全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-80
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形

    Ideal-Tek
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • JIS強力ニッパ TRUSCO

    JIS強力ニッパ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
  • ニードルノーズプライヤー クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    ニードルノーズプライヤー クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,298税込4,728
    1本
    32日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
    全長(mm)160切断能力中硬線程度先端形状ニードルノーズ切断可能径(Φmm)最大2.0
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,598税込7,258
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
  • ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
    全長(mm)120
  • ストロングカッター 土牛

    ストロングカッター

    土牛
    2,198税込2,418
    1丁
    3日以内出荷
    握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4409全長(mm)210材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)270取付穴ありハンドルストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 6R FR 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5037
  • ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5036
  • ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5035
  • ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5031
  • テレフォンプライヤー8132 GEDORE

    テレフォンプライヤー8132

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
    用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
ペンチ/プライヤ/ニッパー