絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。トラスコ品番788-1533全長(mm)130質量(g)73種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826切断能力(Φmm)中硬線2.2
エクセレントシリーズ ラジオペンチ
VICTOR(花園工具)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm) 鋼線2.6
高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0312材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)70先端形状ロングノーズ
2WAY スナップリングプライヤー
Three Axis¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着にトラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC軸穴種別軸・穴兼用質量(g)163.6種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)12~50
ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。全長(mm)185質量(g)270
ラウンドノーズプライヤー
LINDSTROM(リンドストローム)¥7,298税込¥8,0281丁翌々日出荷アクセサリーなどの細かい作業に最適です。仕様ばね付、ラウンドノーズトラスコ品番498-0174材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)54種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~47HRC
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥28,980~税込¥31,878~1丁当日出荷「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
ESD精密エレクトロニッパー 125mm
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム全長(mm)125切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個ほか4日以内出荷マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています仕様ばね付材質構造用炭素鋼刃先形状ラウンド刃
強力ニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ミニニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)110全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。材質特殊鋼寸法(mm)200全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
8inchステンレスベントノーズプライヤー
KAHARA¥2,598税込¥2,8581本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適仕様落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4341材質ステンレス厚さ(mm)15全長(mm)217質量(g)292タイプステンレスノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)8先端形状フラットノーズ
8.5inchステンレスロングノーズプライヤー
KAHARA¥2,298税込¥2,5281本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途奥行のある作業場所に最適トラスコ品番818-4338材質ステンレス厚さ(mm)12全長(mm)219質量(g)185タイプステンレスロングノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)8.5先端形状ロングノーズ
5inchステンレスプライヤー
KAHARA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。用途細かい作業向きトラスコ品番818-4339材質ステンレス厚さ(mm)10全長(mm)131質量(g)77タイプステンレス種類ノーズプライヤサイズ(inch)5先端形状フラットノーズ
4.5inchアルミプライヤー
KAHARA¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。材質アルミニウム合金厚さ(mm)8全長(mm)116質量(g)55種類ノーズプライヤサイズ(inch)4.5先端形状フラットノーズ
テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼全長(mm)232質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
マイクロエース
VICTOR(花園工具)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から翌々日出荷結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ハイパワーニッパ(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。トラスコ品番791-8127材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
アキシャルプライヤ(Tタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)