電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切欠きノズル マキタ

    切欠きノズル

    マキタ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮チューブの加熱収縮に。
  • 硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)

    硬質熔接棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラジェット用溶接塩ビ棒です。
    適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 HE-110用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 HE-110用

    goot(太洋電機産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合HE-110トラスコ品番824-7931種別替こて先幅(mm)26質量(g)55
  • ノズル/フック型 HAKKO(白光)

    ノズル/フック型

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合880B、881、882、883トラスコ品番469-2144種別ノズル(フック型)質量(g)40アズワン品番6-479-03
  • 帯電防止用ストレッチフィルム 大化工業

    帯電防止用ストレッチフィルム

    大化工業
    16,980税込18,678
    1箱(6巻)
    当日出荷
    ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
    用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591トラスコ品番318-5703材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500透明長さ(m)300紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)430/cm2
  • ヒートガン HiKOKI(ハイコーキ)

    ヒートガン

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
    付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース質量(kg)0.57電流(A)12温度(℃)(送風)250/500コード長さ(m)2心・2本体寸法(mm)245×83×250アズワン品番64-7056-76
  • デジタルヒートガン EVOLUTION

    デジタルヒートガン

    EVOLUTION(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。 例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの 曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる 加工に便利に使用していただけます。 また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、 加工状態を見ながら作業していただけます。
    用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に温度(℃)吐出:50~550本体質量(kg)0.62表示方式デジタル表示(LCD)流量(L/min)吐出:150~450
  • プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用交換ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    プラジェットの交換用ヒーターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットジェットボビン マツデン

    ホットジェットボビン

    マツデン
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番242-8831適合本体マツデン ホットジェットW47-A質量(g)80出力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×280電源コード(m)3温度調節範囲(℃)0~400
  • 軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)

    軟質塩ビ棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    適合熱風加工機 PJ-203A1長さ(mm)300直径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長尺シート用(平形ノズル)
    適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291種別平型ノズル質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ノズル マキタ

    平面ノズル

    マキタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮フィルムの加熱包装に。
  • ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)

    ノズル/ヘラ型

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152種別ノズル(ヘラ型)質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883Bノズル内寸法(mm)10×62
  • プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットミニ アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
    適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
  • ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ用熱刃

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2553質量(g)49
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁セラミックペーパー

    SURE(石崎電機製作所)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノズル マキタ

    丸ノズル

    マキタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途塗装やシール剥がしに。
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
  • スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)

    スピードノズル 溶接用

    SURE(石崎電機製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    エアガン 用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
    トラスコ品番733-3811質量(g)29本体質量(g)29アズワン品番65-2070-57
  • ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)

    ヒートガン HG-1100

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
    用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
  • ヒートガン イチネンTASCO

    ヒートガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
  • ヒートカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    ヒートカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    熱風を広く吹出せる様になります。
    材質SUS304
  • ヒートガン(液晶ディスプレイ付) TRUSCO

    ヒートガン(液晶ディスプレイ付)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
    用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶着ローラー エスコ

    溶着ローラー

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
    材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄全長(mm)186ローラーサイズ(mm)直径35×40
  • ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱

    ホットエアーガン HL1620S1

    坂口電熱
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
    用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
  • 簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
    仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
  • AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット
    当日出荷
    強弱機能で幅広い作業に対応
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • PJ-206A1用モーター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1用モーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合PJ-206A1種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステーション式発泡カッター 650mm用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター 650mm用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    欠品中
    トラスコ品番805-2505RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁マイカ HAKKO(白光)

    絶縁マイカ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ヒーティング用オプションです。
    用途880B、880、881、882用交換部品
  • 熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット 200V仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエアガン ノズル BOSCH(ボッシュ)

    ホットエアガン ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
    トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    塩ビ管の曲げ加工に最適です。
    トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒーター適合PJ-230トラスコ品番302-9549質量(g)250消費電力(W)3000定格(50-60Hz)200V-3000W
  • プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
    TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
    付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
  • ヒートガン イチネンTASCO

    ヒートガン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
    質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
ヒーティングガン・シュリンク用品
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
2ページ目: ヒーティングガン・シュリンク用品 【通販モノタロウ】 梱包用品