カテゴリ
絞り込み
最大風量(m3/min)
消費電力(W)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(47)
- HAKKO(白光)(22)
- エスコ(17)
- パーカーコーポレーション(13)
- マキタ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- RELIEF(6)
- goot(太洋電機産業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- EARTH MAN(2)
- スイデン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マツデン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 坂口電熱(2)
- TRUSCO(1)
- 大化工業(1)
- パオック(1)
- EVOLUTION(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ヒーティングガン・シュリンク用品
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ヒートガン
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
M18 ヒートガン
ミルウォーキーツール¥17,980税込¥19,7781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
シュタイネル ホットエアーガン 温度スキャナー
坂口電熱¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷HL1920シリーズ、HL20202シリーズ、HG2120シリーズ、HG2320シリーズ用の温度スキャナーです
ハッコーFV-101 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)。1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンでセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.プラグ形状平型プラグ
プラジェットスタンド
SURE(石崎電機製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS30
パーカーコーポレーション¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能質量(kg)0.8
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメント。エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット PJ-230-220V
SURE(石崎電機製作所)¥39,980税込¥43,9781個33日以内出荷トラスコ品番805-2537アズワン品番65-0505-43RoHS指令(10物質対応)対応
熱風機
パーカーコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
パークヒート ハンディ熱風機
パーカーコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から9日以内出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
熱風機用オプション リモコンボックス-J
スイデン¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ
熱風溶接機 PHW7-7B型
パーカーコーポレーション(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
エアー漏れチェック液
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
ホットエアガン
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
コードレスホットエアガン
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)
エスコ¥21,300税込¥23,4301個4日以内出荷セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
AC100V/1000Wヒートガン
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
熱風機用オプション リモコンコード
スイデン¥7,898~税込¥8,688~1巻翌々日出荷から5日以内出荷別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。用途SHD-Jシリーズ用
据付型熱風ヒーター PHS100
パーカーコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)2.6













![ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50670813-170413-02.jpg)