絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スパナ

889件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    オープンスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
    付属品専用ケースセット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11材質クロムバナジウム鋼全長(mm)70、70、80、90、100商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスパナセット GISUKE(タカギ)

    ミニスパナセット

    GISUKE(タカギ)
    989税込1,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
    セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
  • 薄口スパナ KTC

    薄口スパナ

    KTC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
    商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット Strong Tool

    9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット

    Strong Tool
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
    仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
  • ライナースパナ(インチ) トップ工業

    ライナースパナ(インチ)

    トップ工業(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    トラスコ品番431-0462セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DS 打撃片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
  • 3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ

    3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-4材質スチール全長(mm)160二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • フレックス ソケットスパナ(十二角) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)

    KTC(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1セット(6丁)ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成セット品ホルダー鉄フック
  • 6丁組スパナセット ホーザン

    6丁組スパナセット

    ホーザン
    4,598税込5,058
    1セット(6本組)
    当日出荷
    設備機械・自動車等の整備に最適です。
    トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛ピンスパナ GEDORE

    引掛ピンスパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
  • 自在引掛けピンスパナ TRUSCO

    自在引掛けピンスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 8x10mm 両口スパナ エスコ

    8x10mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • 6x 7mm 両口スパナ エスコ

    6x 7mm 両口スパナ

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-1二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • 4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ

    4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-5材質スチール全長(mm)160二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • ミニレンチセット Three Axis

    ミニレンチセット

    Three Axis(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
    商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • スリムスパナ BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3商品構成単品表面サテン仕上げ
  • SM 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SM 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,898税込4,288
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナセット SIGNET(シグネット)

    薄口スパナセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
    セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品
  • SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスヘッドソケット(十二角) KTC

    フレックスヘッドソケット(十二角)

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • 13 x15mm 両口スパナ エスコ

    13 x15mm 両口スパナ

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.5二面幅(mm)13×15商品構成単品
  • 6丁組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,498税込4,948
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ

    2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

    エスコ(5件のレビュー)
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-2材質スチール二面幅(mm)2商品構成単品ピン径(Φmm)2
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    619税込681
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • ネプロス アングルヘッドスパナ nepros

    ネプロス アングルヘッドスパナ

    nepros(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • 両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
    商品構成単品
  • ライナースパナ(ISO) トップ工業

    ライナースパナ(ISO)

    トップ工業
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    軽く、強く、使い易いライナースパナ。ヤリ形。
    仕様プラスチックホルダー入り商品構成セット品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-6二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 両口スパナセット Bcross

    両口スパナセット

    Bcross
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17寸法(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17組数6本商品構成セット品
スパナ