絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: スパナ

884件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22.0x23.0mm薄口スパナ エスコ

    22.0x23.0mm薄口スパナ

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)22×23全長(mm)200二面幅(mm)22×23商品構成単品
  • 19.0x21.0mm薄口スパナ エスコ

    19.0x21.0mm薄口スパナ

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)19×21全長(mm)175二面幅(mm)19×21商品構成単品
  • 6.0x7.0mm薄口スパナ エスコ

    6.0x7.0mm薄口スパナ

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)6×7全長(mm)100二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • 30x32mm 両口スパナ エスコ

    30x32mm 両口スパナ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-18二面幅(mm)30×32商品構成単品
  • 19x21mm 両口スパナ エスコ

    19x21mm 両口スパナ

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-13二面幅(mm)19×21商品構成単品
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-5.5二面幅(mm)5.5商品構成単品
  • 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-17二面幅(mm)17商品構成単品
  • 35- 60mm/4.0 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    35- 60mm/4.0 自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XG-2A商品構成単品
  • 30-62mm 7本組フックレンチセット エスコ

    30-62mm 7本組フックレンチセット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613X商品構成セット品
  • スパナ ホーザン

    スパナ

    ホーザン
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンレンチ14X17 Pro-Auto

    オープンレンチ14X17

    Pro-Auto
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)14×17商品構成単品
  • 打撃四角ドライブスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃四角ドライブスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック/スパナ ParkTool(パークツール)

    フック/スパナ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    仕様フック×スパナタイプのロックリング回し全長(mm)約280質量(g)約200商品構成単品
  • 薄口スパナセット KTC

    薄口スパナセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
    トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
  • 両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-8材質特殊鋼全長(mm)320二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)80~120
  • 薄口スパナ エスコ

    薄口スパナ

    エスコ
    9,020税込9,922
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA615商品構成セット品
  • 7x 8.0mm 薄口スパナ エスコ

    7x 8.0mm 薄口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)7×8.0全長(mm)125二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    4,198税込4,618
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    320税込352
    1丁
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    829税込912
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ミニコンビスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)

    ミニコンビスパナセット6本組

    TAKAGI(高儀)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利
    用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
  • ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM DAYTONA(デイトナ)

    ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バッテリー端子の電装整備やバイクの電装カバー・ヒューズボックスの開閉作業に使えるレンチ。1本で絶縁スパナとコインドライバーの両方を兼ね備え、作業効率をアップします。バッテリー端子などの電装整備に対応し、通電部作業時の感電やショートのリスクを軽減。バイクの電装カバーやヒューズボックスの開閉に使え、工具を複数持たずに作業を効率化できます。ツーリング時や車載工具としても携帯可能で、移動中でも作業準備が簡単。目立つ色で工具の紛失を防止し、すぐに見つけて作業をスムーズに行えます。
    用途絶縁スパナとコインドライバーの2役を兼ね備えた便利なレンチ。コンパクト&軽量でツーリングや車載工具としても携帯しやすい。レッドカラーで視認性アップ、紛失を防ぎ作業をスムーズにサイズ(mm)M6/10
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点.。 ●Durable クロムバナジウムスチール製です 。 ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 。 ●ジョー角度: 15 。 ●クロムめっき 。 ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています 。 ●IEC60900 ISO69 に準拠しています 。 ●各種サイズあり 。. 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています。 ●技術者 。 ●エンジニア 。 ●メカニック 。 ●電気技術者 。. 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm 。< 1973792 1973792 6 mm 。< 1973793 1973793 7mm 。< 1973794 1973794 8 mm 。< 1763412 1763412 10mm 。< 1763411 1763411 11 mm 。< 1763408 1763408 13mm 。< 1763419 1763419 14 mm 。< 1763406 1763406 17mm 。< 1763405 1763405 19 mm 。< 1763404 1763404 22 mm 。< 1763403 1763403 24mm 。. 他に絶縁工具はありますか?.。 ●絶縁調整可能スパナ 。 ●絶縁プライヤ 。 ●絶縁ドライバ 。 ●絶縁カッター 。 ●絶縁ナイフ 。 ●絶縁ラチェット 。
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5.5mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 99 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • 極薄スパナ セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    439税込483
    1丁
    当日出荷
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーション

    TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
    材質S45C熱処理済み商品構成単品
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • スパナ SK11

    スパナ

    SK11
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼商品構成単品
  • 25mm/3.0mm ピンレンチ エスコ

    25mm/3.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)137質量(g)65ピン径(Φmm)3
  • 20mm/4.0mm ピンレンチ エスコ

    20mm/4.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)9全長(mm)122質量(g)50ピン径(Φmm)4
  • 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    6,560税込7,216
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)210
  • 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6×7全長(mm)92
  • 5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)92
  • 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)298質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)3/4"
  • 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
  • 6本組/5-10mmミニスパナセット エスコ

    6本組/5-10mmミニスパナセット

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    欠品中
    セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4全長(mm)84/103商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
  • 8.0x9.0mm薄口スパナ エスコ

    8.0x9.0mm薄口スパナ

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)8×9全長(mm)113二面幅(mm)8×9商品構成単品
スパナ