絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スパナ

889件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ12×14 NSK(ナカニシ)

    スパナ12×14

    NSK(ナカニシ)
    499税込549
    1個
    欠品中
    トラスコ品番162-7853二面幅(mm)12×14
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1丁
    3日以内出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
  • 14x17mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    14x17mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)150
  • 24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ

    24.0x27.0mm薄口スパナ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27全長(mm)222二面幅(mm)24×27商品構成単品
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ コンパクトツール

    両口スパナ

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    パッドの脱着時に使用する工具です。
    用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
  • 5/8x11/16" 両口スパナ エスコ

    5/8x11/16" 両口スパナ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-4商品構成単品
  • 1/2x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2x 9/16" 両口スパナ

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-3商品構成単品
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-15全長(mm)284二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • 14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-14二面幅(mm)14商品構成単品
  • スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
    商品構成単品
  • 両口スパナ nepros

    両口スパナ

    nepros(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
    商品構成単品
  • 4.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    4.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ(3件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-2二面幅(mm)4商品構成単品
  • 5x 5.5mm 薄口スパナ エスコ

    5x 5.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA615-3全長(mm)120二面幅(mm)5×5.5商品構成単品
  • UG23A用スパナ 浦和工業

    UG23A用スパナ

    浦和工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    UG23A用スパナです。
    トラスコ品番688-1848厚さ(mm)1全長(mm)60
  • 薄型スパナ 栃木屋

    薄型スパナ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    ボルト型の各種キャスター取付用スパナです。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
  • 12x13mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    50日以内出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×13全長(mm)130
  • 40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ エスコ

    40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)220質量(g)265ピン径(Φmm)4.0ピン開き(mm)40~80
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool
    289税込318
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質カーボンスチール商品構成単品
  • 3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ

    3/8x 7/16" 両口スパナ

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-2商品構成単品
  • 10本組 両口スパナセット エスコ

    10本組 両口スパナセット

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA685AC-2サイズ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm商品構成セット品
  • 23x26mm 両口スパナ エスコ

    23x26mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-16二面幅(mm)23×26商品構成単品
  • 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-32二面幅(mm)32商品構成単品
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 仮枠スパナ トップ工業

    仮枠スパナ

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
    用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8全長(mm)180質量(g)190呼び寸法(mm)17(6)×21(10)商品構成単品
  • フック/スパナ ParkTool(パークツール)

    フック/スパナ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    仕様フック×スパナタイプのロックリング回し全長(mm)約280質量(g)約200商品構成単品
  • 5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-7全長(mm)215二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)14~100
  • 4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-3材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4ピン開き(mm)40~80
  • 6006 JOKER 両口スパナ Wera

    6006 JOKER 両口スパナ

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
  • スライド式調整フックスパナ はくでん

    スライド式調整フックスパナ

    はくでん
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC
    790税込869
    1個
    当日出荷
  • フックスパナ HN SKF(日本エスケイエフ)

    フックスパナ HN

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
    用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSスパコハンドル カミマル

    KSスパコハンドル

    カミマル
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    コックの開閉と調整器の交換に一丁で二役。紛失、不便をボンベのネックに丸リングの固定で解消します。
  • 30mm/4.0mm ピンレンチ エスコ

    30mm/4.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)85ピン径(Φmm)4
  • 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
  • 22.0x23.0mm薄口スパナ エスコ

    22.0x23.0mm薄口スパナ

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)22×23全長(mm)200二面幅(mm)22×23商品構成単品
スパナ