絞り込み
二面幅(mm)
- 13×17
- 8×9(31)
- 8×10(75)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(56)
- 12(57)
- 12×14(77)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(81)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 19×22(30)
- 21(34)
- 22×24(52)
- 24×27(32)
- 27(31)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(19)

ストレート(7)
ラチェット機構
あり(7)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(15)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- KTC(3)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Pro-Auto(1)
- MUST TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ギアレンチ ダブルフレックス
(100件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷から翌々日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。形状オフセット曲り角度(柄部)45°
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
両口メガネレンチ OW
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷から8日以内出荷よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ形状オフセット
両口メガネレンチ
GEDORE¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
13x17mm メガネレンチ
エスコ¥4,540税込¥4,9941個翌日出荷エスコ品番EA616GA-6C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)169タイプ75°対辺(mm)13×17寸法t(mm)27寸法d1(mm)20寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12
両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
45°ロングメガネレンチ
KTC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
両口メガネレンチ 半月型
GEDORE¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461