絞り込み
二面幅(mm)
- 30
- 8×9(31)
- 8×10(74)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(55)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 21(34)
- 22×24(52)
- 24×27(32)
- 27(31)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(6)

ストレート(8)

曲柄(3)
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(6)
- 550~600未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木ネツレン(5)
- マルキン印(4)
- エスコ(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MUST TOOL(2)
- GEDORE(2)
- TAURUS(2)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
30 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ
マルキン印¥8,098税込¥8,9081本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
打撃めがねレンチ
GEDORE¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ
TAURUS¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き
マルキン印¥7,598税込¥8,3581本7日以内出荷から9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き
マルキン印¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き
マルキン印¥8,598税込¥9,4581本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
オフセット型打撃めがねレンチ
GEDORE¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷から翌々日出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
30 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷エスコ品番EA613GA-30形状ストレート(打撃)全長(mm)196対辺(mm)30寸法t(mm)14寸法T(mm)17寸法O(mm)10寸法m(mm)38寸法S1(mm)52
30mm メガネレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-30形状オフセット全長(mm)200質量(g)500対辺(mm)30寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5