絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: モンキーレンチ

396件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • モンキーレンチ250mm DAYTONA(デイトナ)

    モンキーレンチ250mm

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • 高所作業向けモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番837-0450材質工具鋼全長(mm)405質量(kg)2最大口開き(mm)41
  • モンキーレンチ Strong Tool

    モンキーレンチ

    Strong Tool
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様タックシール付き材質クロームバナジウム鋼
  • マルチモンキーレンチ E-Value

    マルチモンキーレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのボディーに9機能を搭載したマルチモンキーレンチです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はモンキレンチ・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・ビット(マイナスドライバー・プラスドライバー+1・プラスドライバー+2)・栓抜き・マイナスドライバーです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能モンキレンチ・ナイフ・やすり・波刃ナイフ・栓抜き・ドライバー(-)、ビット(+1・+2・マイナス)材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番411-1451材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)170質量(g)196最大口開き(mm)32
  • 薄型イグザクトレンチ トップ工業

    薄型イグザクトレンチ

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
    用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です材質Cr-V全長(mm)218最大口開き(mm)24先端厚さ(mm)4.5±0.5
  • 16-75mm/250mm モーターレンチ エスコ

    16-75mm/250mm モーターレンチ

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530ZJ-11
  • 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量) エスコ

    150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)

    エスコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA530GC-6
  • 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口) エスコ

    200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530EC-8
  • 250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口) エスコ

    250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530EC-10
  • モンキーレンチ ハゼット

    モンキーレンチ

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1丁
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 絶縁モンキーレンチ TRUSCO

    絶縁モンキーレンチ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900
  • モンキーレンチ SIGNET(シグネット)

    モンキーレンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    アゴを拡げてもネジが出てこない優れもの。目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。
    全長(mm)159最大口開き(mm)19.2先端厚さ(mm)5.8
  • グリップ付モンキーレンチ TRUSCO

    グリップ付モンキーレンチ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。 軽量で、ワイドタイプです。 目盛付です。
  • モンキーレンチ250mm Pro-Auto

    モンキーレンチ250mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-8451材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)455最大口開き(mm)30
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブロードモンキレンチ HIT(ヒット)

    ブロードモンキレンチ

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軽く、薄く、広い口開きが特長です。天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。
    用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ250mm BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    開き幅最大36mmでスムーズに調整できます。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)0~36
  • ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8751セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)200ケイシルバー寸法ボルト・ナット:最大M20最大口開き(mm)30先端厚さ(mm)6口開き(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエルゴワイドモンキーレンチ SWO99 IREGA

    スーパーエルゴワイドモンキーレンチ SWO99

    IREGA
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    最大口開き53mmのスーパーワイドジョーに対して全長264mm、582gとコンパクト軽量設計です。ナット二面幅や板材厚さ等の測定に便利な目盛付です。ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。クッション性に富むグリップで高いトルクをかけても手を痛めません。ラバーグリップの中身は一般的なレンチのハンドル形状なので、グリップが劣化しても取り外して使い続けられます。
    トラスコ品番696-3606材質本体:クロムバナジウム鋼(表面処理:リン酸仕上)、グリップ:ラバー素材厚さ(mm)ジョー根元:15.8、ジョー先端:5.9全長(mm)264最大口開き(mm)53先端厚さ(mm)5.9外幅(mm)ジョー最大:96グリップ厚(mm)22
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
    用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
  • モンキーレンチ HAMACO

    モンキーレンチ

    HAMACO
    12,980税込14,278
    1丁
    6日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    材質仕上げ:ステンレススチール
  • SWM-43 ショートワイドモンキー 43mm MUST TOOL

    SWM-43 ショートワイドモンキー 43mm

    MUST TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    口開き4~38mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み3mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。
    用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)165開口寸法(mm)【モンキー】4~38先端厚さ(mm)3
  • SWM-28 ショートワイドモンキー 28mm MUST TOOL

    SWM-28 ショートワイドモンキー 28mm

    MUST TOOL
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    口開き4~28mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。
    用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)136開口寸法(mm)【モンキー】4~28先端厚さ(mm)2
  • モンキーレンチ エスコ

    モンキーレンチ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1丁
    翌々日出荷
    口幅目盛付き。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.8質量(g)120呼び寸法(mm)150口幅(mm)最大:24
  • グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]

    グリップ付モンキーレンチ

    トップマン[工具・金物]
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    握りやすく作業性抜群
  • グリップ付スタビーモンキー トップマン[工具・金物]

    グリップ付スタビーモンキー

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    先細タイプで狭い場所でも作業が出来る
    材質本体:炭素工具鋼/グリップ:TPR寸法(mm)150最大口開き(mm)30
  • 6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組 Wera

    6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組

    Wera
    34,980税込38,478
    1セット
    欠品中
    自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。
    セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き材質特殊合金鋼全長(mm)161, 239.4シルバー最大口開き(mm)10, 13, 16, 19セット商品数2先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
  • モンキーレンチ SATA

    モンキーレンチ

    SATA
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
    用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなしトラスコ品番692-2879材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)全長(mm)109.04シルバー最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)5
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材【グリップ】ブルー
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材【グリップ】イエロー口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
    用途狭い場所、トイレの配管等。材質鋼材【グリップ】ブルー口開き(mm)0~48ボルトナット最大寸法M30
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • モンキーレンチ IREGA

    モンキーレンチ

    IREGA
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパ産の鋼を使用した耐久性の高いモンキーレンチです。
    材質合金鋼、表面処理:クロムメッキ
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ IREGA

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    IREGA
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使用可能です。目盛付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • 薄口モンキーレンチ IREGA

    薄口モンキーレンチ

    IREGA
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。目盛付です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)
    トラスコ品番114-6880材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)161最大口開き(mm)24
  • グリップ付超ワイドモンキーレンチ スーパーツール

    グリップ付超ワイドモンキーレンチ

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    サイズ確認に便利な目盛付き
    材質本体:S50C、焼入硬度:HRC40~48°質量(g)680呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)36
  • ワイドモンキーレンチ(軽量薄型) スーパーツール

    ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
  • RS PRO モンキースパナ 200 ミリ 炭素鋼 RS PRO

    RS PRO モンキースパナ 200 ミリ 炭素鋼

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.。< 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 。< 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 。< 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 。. 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
    仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
モンキーレンチ