絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: モンキーレンチ

400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • 300mm/34mm モンキーレンチ エスコ

    300mm/34mm モンキーレンチ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-300
  • ハイブリッドモンキー ENGINEER(エンジニア)

    ハイブリッドモンキー

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。
    用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に適合ボルトナット/最大対辺38mm材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ)全長(mm)222質量(g)290最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ)適合パイプ径(Φmm)6~45グリップ厚(mm)17
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
  • ギアワイドモンキレンチ SK11

    ギアワイドモンキレンチ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • ラチェット式モンキショート スーパーツール

    ラチェット式モンキショート

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。仕様ラチェット機構最大開口(mm)36
  • モンキーレンチ DEEN

    モンキーレンチ

    DEEN
    2,800税込3,080
    1本
    当日出荷
    工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
  • モンキレンチ トップ工業

    モンキレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    最大口開き(mm)35全長(mm)260トラスコ品番115-4084材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂質量(g)450先端厚さ(mm)9.7
  • モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    モンキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
  • 150mm/20mm モンキーレンチ エスコ

    150mm/20mm モンキーレンチ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-150
  • ハイブリッドモンキレンチX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能。 3面保持でトルクがかけやすい。 ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。 手にやさしい新形状(R形状)グリップ。 コンパクトな下アゴ。 便利な目盛付。
  • エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
    用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26寸法L(mm)117質量(g)95寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアワイド 空調用モンキレンチ トップ工業

    エアワイド 空調用モンキレンチ

    トップ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!質量(g)310トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
  • ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 口開き寸法がわかる目盛付です。 機能から生まれたデザインも魅力です。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) エスコ

    250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)

    エスコ(4件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1丁
    当日出荷
    モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
    材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)18全長(mm)250質量(g)680口幅(mm)33呼び長さ(mm)250
  • クイックワイドモンキレンチ スーパーツール

    クイックワイドモンキレンチ

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
    材質クロムバナジウム鋼
  • モンキレンチ KTC

    モンキレンチ

    KTC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    タイプヘッドアングル22°30
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
    最大口開き(mm)38全長(mm)218トラスコ品番384-9597質量(g)325
  • モンキレンチ(絶縁機能付グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(絶縁機能付グリップ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃~70℃)
    全長(mm)260最大口開き(mm)36質量(g)500トラスコ品番342-6343
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチ Joker

    Wera
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼
  • 薄口モンキーレンチ TRUSCO

    薄口モンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
  • GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL

    GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー

    MUST TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。
    用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • TONE ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    最大口開き(mm)39全長(mm)218仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂質量(g)340
  • 250mm/29mm モンキーレンチ エスコ

    250mm/29mm モンキーレンチ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-250
  • ロングエアワイド トップ工業

    ロングエアワイド

    トップ工業
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!材質Cr-V質量(g)400トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
  • モンキーレンチ iHelp

    モンキーレンチ

    iHelp
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
    仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
  • 200mm/24mm モンキーレンチ エスコ

    200mm/24mm モンキーレンチ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-200
  • エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度があります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラモンキーレンチ 片山利器

    エキストラモンキーレンチ

    片山利器
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    小型のモンキーレンチ
    寸法(mm)100
  • ハイブリッドモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー エコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    最大口開き(mm)43全長(mm)256仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277
  • 薄口ワイドモンキーショートタイプ TRUSCO

    薄口ワイドモンキーショートタイプ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
    用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ