絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(45)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(128)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(84)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(71)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(62)
- BAHCO(バーコ)(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(33)
- トップ工業(30)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- MUST TOOL(9)
- イチネンTASCO(8)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷サイズ確認に便利な目盛付き材質本体:S50C、焼入硬度:HRC40~48°質量(g)680呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)36
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
スーパーツール¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
RS PRO モンキースパナ 200 ミリ 炭素鋼
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.。< 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 。< 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 。< 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 。. 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
モンキーレンチ EA530GAシリーズ
エスコ¥8,790~税込¥9,669~1本翌日出荷目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ
トップ工業¥3,398税込¥3,7381丁7日以内出荷先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752アズワン品番67-9147-71
マルビー モンキーレンチ 目盛付
ベストツール¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷国内の工場で製造されたJIS企画の製品で、口の開きの調整すればあらゆるサイズのボルト・ナットを締めたり緩めたりできる万能工具です。開口部には、口の開きが一目でわかるように目盛りが付いています。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
Bahco レンチ ADJUST 3 合金鋼
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷仕様防爆なし材質合金鋼仕上Phosphate材質(ハンドル)金属レンチモンキーレンチmm入数(個)3
Bahco レンチ 8070 IP 155 mm 合金鋼
BAHCO(バーコ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質合金鋼全長(mm)155仕上Phosphate材質(ハンドル)金属レンチモンキーレンチmm入数(個)40
Bahco レンチ 8069 IP 110 mm 合金鋼
BAHCO(バーコ)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷材質合金鋼全長(mm)110仕上Phosphate材質(ハンドル)金属レンチモンキーレンチmm入数(個)50
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ
Wera¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から翌々日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
絶縁アジャスタブルレンチ
FACOM¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。トラスコ品番350-5734材質硬化鋼全長(mm)210最大口開き(mm)27
ハイパワーブラシ
富士製砥¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワイヤーの材質であるハイカーボンスチールは効率よく作業して頂けるよう抗張ワイヤーを採用させて頂きました。仕様●外径(Φm/m):65●アーバーホール(m/m):M10/1.5●線径(Φm/m):0.35●トリム長(Φm/m):L=20●最大安全回転数(min[[-の1乗]]):12500●ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプアズワン品番65-9561-11
ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741本翌日出荷ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ
エスコ¥2,200~税込¥2,420~1本翌日出荷。ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
ハイブリッドモンキレンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい。アゴのガタつきを抑える新機構を採用。やわらかいソフトグリップ材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC
ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!全長(mm)220レンチサイズ(mm)19口開き(mm)0~38
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
ハイブリツドモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド
特殊モンキーレンチ 205mm
BAHCO(バーコ)¥24,980税込¥27,4781箱(5丁)翌々日出荷丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。トラスコ品番813-1315
USAG リバーシブルモンキー300mm
USAG¥9,898税込¥10,8881本当日出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。全長(mm)300最大開口(mm)41
USAG リバーシブルモンキー250mm
USAG¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。全長(mm)250最大開口(mm)38
USAG リバーシブルモンキー200mm
USAG¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。全長(mm)200最大開口(mm)33
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 300mm
USAG¥8,198税込¥9,0181本7日以内出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)300角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)41
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 250mm
USAG¥6,398税込¥7,0381本当日出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)250角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)38
ガタ無しモンキレンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない 二分割されたウォームでガタつきがなく、口開きは平行に広がり、一度決めた口開きは再調整不要! スパナ並みの強度を実現 ロ開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 ガタ無しで高精度な口開きのため、簡易的なノギスとしても使用可能。 握りやすいハンドル形状で、手が痛くなりにくく力を入れやすい サイズ調整がしやすい目盛り付き材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル
311mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
エスコ¥7,260税込¥7,9861丁翌日出荷顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます材質クロムバナジウム鋼全長311質量(g)604先端厚さ(mm)8口幅(mm)46呼び長さ(mm)300
259mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
エスコ¥4,600税込¥5,0601丁翌日出荷顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます材質クロムバナジウム鋼全長259質量(g)345先端厚さ(mm)6口幅(mm)36呼び長さ(mm)250
207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
エスコ¥3,630税込¥3,9931丁翌日出荷顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます材質クロムバナジウム鋼全長207質量(g)214先端厚さ(mm)5口幅(mm)30呼び長さ(mm)200
161mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
エスコ¥3,460税込¥3,8061丁翌日出荷顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます材質クロムバナジウム鋼全長(mm)161質量(g)115先端厚さ(mm)4口幅(mm)24呼び長さ(mm)150
300mm/42mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
エスコ¥4,220税込¥4,6421丁翌日出荷人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)17全長(mm)315質量(g)782最大開口(mm)42
250mm/36mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
エスコ¥3,670税込¥4,0371丁翌日出荷人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)14全長(mm)265質量(g)535最大開口(mm)36
200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
エスコ¥2,590税込¥2,8491丁翌日出荷人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8全長(mm)215質量(g)298最大開口(mm)30