絞り込み
二面幅(mm)
- 10×13
- 8×10(8)
- 10(14)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×13(10)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14(13)
- 14×15(6)
- 14×17(10)
- 17(44)
- 17×19(20)
- 17×21(31)
- 19(19)
- 19×21(12)
- 19×24(12)
- 21(36)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(3)
シノの有無
あり(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
両口ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
ハイカンラッチ
トップ工業¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)190タイプ管材向け対辺寸法(mm)10×13×14×17トルク(N・m)【保証(10×13×14×17)】28.0/70.0/80.0/90.0ギア数36