絞り込み
二面幅(mm)
- 14
- 8×10(7)
- 10(14)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×13(8)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14×15(5)
- 14×17(8)
- 17(41)
- 17×19(17)
- 17×21(29)
- 19(18)
- 19×21(12)
- 19×24(10)
- 21(33)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
ブランド
- スーパーツール(2)
- GEDORE(2)
- NGK(永木精機)(2)
- ラングツールズ(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- SEK(1)
- WILLIAMS(1)
- RED EAGLES(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミ製
四角ラチェットスパナ(両爪)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
4IN1リバースラチェットレンチ
SEK¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
板ラチェットレンチ(12角)
ラングツールズ¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
板ラチェットレンチ(6角)
ラングツールズ¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
5サイズラチェットレンチ
スーパーツール¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185色シルバー
31K8用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥899税込¥9891個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K8用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥949税込¥1,0441個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17