絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(7)
- トップ工業(52)
- スーパーツール(32)
- SK11(23)
- エスコ(21)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- GEDORE(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(7)
- KTC(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- マルキン印(6)
- Wera(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8機能ノンスリップスイベルレンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
8in1 リバースラチェットレンチ
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681足翌々日出荷1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
5機能ノンスリップレンチクイックタイプ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
5機能ノンスリップレンチアングルタイプ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ