絞り込み
二面幅(mm)
- 17(4)
- 19(4)
- 21(3)
- 24(3)
- 30(2)
- 32(2)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 300~350未満(1)
シノの有無
あり(2)
ブランド
- MUST TOOL
- モノタロウ(7)
- トップ工業(52)
- スーパーツール(32)
- SK11(23)
- エスコ(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(7)
- KTC(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- マルキン印(6)
- Wera(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
トリプルラチェットレンチ
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
8機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり
MUST TOOL¥6,498税込¥7,1481個当日出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】ストレート山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり
MUST TOOL¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 21角数12
RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー
MUST TOOL¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック
MUST TOOL¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色ブラック穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/17×21 曲がり
MUST TOOL¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19トルク(N・m)450ギア数48山
マルチラチェットレンチ 4分
MUST TOOL¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
マルチラチェットレンチ 6分
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
6機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ
MUST TOOL¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)