カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(44)
- 160~180未満(41)
- 180~200未満(33)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(40)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(64)
- 350~400未満(24)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シノの有無
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16(2)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(3)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(8)
- 1/2×9/16(4)
- 9/16(2)
- 5/8(2)
- 21/32(1)
- 11/16(2)
- 3/4(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- トップ工業(53)
- エスコ(47)
- スーパーツール(28)
- SK11(23)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- RS PRO(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- Wera(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
- KH(基陽)(8)
- KTC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- ブランドをもっと見る

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
両口ラチェットレンチスリム
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
短ガチャ 鳶仕様
トップ工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
両口ダブルソケットレンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。呼び寸法(mm)8×10、12×13全長(mm)172質量(g)185
絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)
スーパーツール¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。長さL(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき![ダブル両口マルチラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107336-090423-02.jpg)
ダブル両口マルチラチェットレンチ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。タイプ7サイズタイプビット軸径(Φmm)6.35ソケットサイズ(mm)8/10/12/13/14/17全長(mm)190質量(g)400最大締付トルク(N・m)56.87
全ネジレンチ3分4分兼用
SK11¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
板ラチェットレンチ
フジ矢¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。色ブラック
M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ
ミルウォーキーツール¥34,980税込¥38,4781個当日出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
両口ラチェットレンチ
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
両口ラチェットレンチ
SK11¥3,398税込¥3,7381本当日出荷SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
ラチェットレンチ 35131
KH(基陽)¥4,490税込¥4,9391個4日以内出荷ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能長さ(mm)315形状曲りシノ付色ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
ラチェットレンチ 35061
KH(基陽)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能長さ(mm)315形状曲りシノ付色ブロンズ質量(g)440シノの有無あり
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ倍率(倍)約3(新品時のみ)
ラックレンチ 4in1
JOB Master¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。材質特殊鋼
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50色シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。寸法(mm)41長さ(mm)310シノの有無あり質量(g)400仕上ニッケルクロムめっき
両口ロングラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)
スーパーツール¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
ラチェットレンチアルミショート
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。 狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
trad 9way板ラチェット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!。ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)。傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構。全長140mmのショートタイプ材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24
ミゼットラチェットレンチキット
CHAPMAN¥14,980税込¥16,4781組当日出荷スクリュードライバーセット仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13延長アダプター、CME-1スクリュードライバーグリップ、CMH-3六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4、3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ハードケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:165mm×115mm×42mm●Made in USAアズワン品番65-9076-10
3/8”差込ギヤレスラチェット
RED EAGLES¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷振り角1度未満無段階ギヤレス仕様用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198色オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
板ラチェットレンチ(12角)
ラングツールズ¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ本体寸法(mm)35.2×160×31質量(g)245材質スチール
DEENJ 薄型ラチェットメガネ
DEEN¥2,900税込¥3,1901個当日出荷従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。全長(mm)231サイズ(mm)17厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)質量(g)148
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
両口ラチェットレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。用途建築工事の足場の組み立て・解体。材質炭素工具鋼硬度HRC45~48
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷対辺寸法(mm)17×19全長(mm)240トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422












![ダブル両口マルチラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107336-090423-02.jpg)