カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(44)
- 160~180未満(41)
- 180~200未満(34)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(40)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(64)
- 350~400未満(24)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
シノの有無
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(7)
- 5/16(2)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(8)
- 1/2×9/16(5)
- 9/16(2)
- 5/8(2)
- 21/32(1)
- 11/16(2)
- 3/4(1)
- 13/16×15/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- トップ工業(53)
- エスコ(49)
- スーパーツール(28)
- SK11(23)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- RS PRO(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- Wera(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(8)
- KTC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- ブランドをもっと見る

1/2”差込ギヤレスラチェット
RED EAGLES¥7,722税込¥8,4941個5日以内出荷振り角1度未満無段階ギヤレス仕様用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255色オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,783税込¥5,2611個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26色メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付
RED EAGLES¥4,922税込¥5,4141セット5日以内出荷サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ用途ボルトの締め、緩め色シルバー
マルチラチェットレンチ 4分
MUST TOOL¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
マルチラチェットレンチ 6分
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
両口ラチェットシノ付き先曲り
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
両口ラチェットシノ付
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
4in1 リバースラチェットレンチ
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個当日出荷1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
足場鳶用 両口ラチェット17×17
侍BLACK¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷カラビナ工具差しに直接装備可能です。用途足場の組み立て、解体に。トラスコ品番388-5111材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼厚さ(mm)50全長(mm)250対辺寸法(mm)17×17
マニュアルトルクマルチプライヤー
NORBAR¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷用途高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
6.3sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
ラチェット・フレアナットレンチ 11mm 70A11
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ質量(g)90寸法(mm)7~32
ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ質量(g)80寸法(mm)7~32
ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェット
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。用途ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番247-5305材質Cr-v厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
3/8"DR 絶縁ラチェットハンドル
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000
7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
エスコ¥47,700税込¥52,4701セット翌日出荷全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥10,100税込¥11,1101丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥8,780税込¥9,6581丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥8,630税込¥9,4931丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
エスコ¥4,310税込¥4,7411丁翌日出荷材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×21全長(mm)180質量(g)265
17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
エスコ¥4,430税込¥4,8731丁翌日出荷材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)265
19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
エスコ¥4,800税込¥5,2801丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
弓形本管レンチ
トップ工業¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
ツイスト ラチェットレンチ 総磨き
トップ工業¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から14日以内出荷使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21