カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(44)
- 160~180未満(41)
- 180~200未満(34)
- 200~220未満(70)
- 220~240未満(41)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(63)
- 350~400未満(24)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
シノの有無
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(7)
- 5/16(2)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(8)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(2)
- 5/8×11/16(1)
- 21/32(1)
- 11/16(2)
- 3/4(2)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- トップ工業(54)
- エスコ(48)
- スーパーツール(31)
- SK11(23)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- RS PRO(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- Wera(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(7)
- KTC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: ラチェットレンチ

31K8用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥899税込¥9891個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥719~税込¥791~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K40用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62440302018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K35用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62438102018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K30用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥14,980税込¥16,4781個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62437302018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K25用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K20用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥5,898税込¥6,4881個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプトラスコ品番855-4497材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み質量(g)201対辺寸法(mm)36適合レンチ62435702018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K16用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥4,998税込¥5,4981個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62434902018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K12用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K8用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥859~税込¥945~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥749~税込¥824~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
フリクションラチェット
GEDORE¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から翌々日出荷専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
ラチェッティングボックスレンチセット 5本
WILLIAMS¥16,980税込¥18,6781セット(5丁)当日出荷作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。 狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番755-3358セット内容5点/(mm)7×8×9×10×11×12×13×14×15×17:JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517材質特殊工具鋼質量(g)789
4サイズフレックス板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス材質(本体)炭素鋼材質(グリップ)ABS樹脂材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
VDE絶縁(差込角9.5mm)ラチェットハンドル
ハゼット¥29,980税込¥32,9781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 30ギア、ラチェットです。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2605全長(mm)194質量(g)338差込角(mm)9.5
Facom ラチェットスパナ R.360
FACOM¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
ALC用ラチェットレンチ
トップ工業¥7,198税込¥7,9181本当日出荷柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)324質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番467-9768質量(kg)6.7最大出力トルク(N・m)1225倍率3.5最大入力トルク(N・m)350入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
ラチェットスパナセット12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチスライドリング付
MCC(松阪鉄工所)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から6日以内出荷ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。