絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(8)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 64(1)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(16)
先端形状
六角(4)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(1)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(1)
  • ロング(2)
  • 首下ショート(2)
サイズ規格
  • インチ(6)
  • ミリ(11)
形状
  • L型(11)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #4(2)
  • #5(2)
  • #8(2)
  • M2.5(1)
  • M4(3)
  • M8(3)
#4・#5・#8・M2.5・M4・M8
全長(mm)
  • 101
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(75)
  • 100(56)
  • 112(71)
  • 125(46)
  • 126(39)
  • 140(44)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(47)
  • 170(18)
  • 180(45)
  • 200(53)
  • 224(39)
  • 250(27)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #10(2)
  • M4(1)
  • M6(3)
  • M12(3)
  • M14(3)
#10・M4・M6・M12・M14
二面幅(inch)
  • 5/64(1)
  • 3/32(4)
  • 1/8(1)
  • 9/64(2)
5/64・3/32・1/8・9/64
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #8(2)
  • M3(1)
  • M5(3)
  • M10(3)
#8・M3・M5・M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #8(2)
  • M3(1)
  • M5(3)
  • M10(3)
#8・M3・M5・M10
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • Wera(6)
  • BONDHUS(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(2)
  • ワイズ(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フジ矢(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BONDHUS・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エイト・TRUSCO・ワイズ・BAHCO(バーコ)・フジ矢・WISE(若穂囲製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
    材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

    エイト(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    タイプショートタイプ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング

    エイト(2件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 950SPKL ヘックスキー Wera

    950SPKL ヘックスキー

    Wera(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    サイズ規格ミリ
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    819税込901
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    509税込560
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • ボールポイントレンチ【単品】 ワイズ

    ボールポイントレンチ【単品】

    ワイズ
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

    フジ矢
    389税込428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
  • ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチ

    BAHCO(バーコ)
    309税込340
    1本
    10日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)101首下長(mm)25アズワン品番64-6801-91対辺寸法(inch)1/8メーカー商品コード138-4324
  • 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    蛍光色ボールポイント六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
    用途六角キャップボルト用。
  • 六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状六角
  • 蛍光色 ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    蛍光色 ボールポイント六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    729税込802
    1本
    32日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
    先端形状ボールポイント六角
  • ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質クロームメッキ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    先端形状ボールポイント六角
  • 六角棒レンチ【単品】5本組NC ワイズ

    六角棒レンチ【単品】5本組NC

    ワイズ
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状六角
  • 967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera

    967 SXL ボールポイント六角棒レンチ

    Wera
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    399税込439
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
六角棒レンチ