絞り込み
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(29)
- 4(1)
- 10(1)
- 11(1)
先端形状

ボールポイント(21)

六角(13)
タイプ
- ショート(3)
- ロング(20)
- 首下ショート(3)
- 首下ロング(1)
サイズ規格
- インチ(6)
- ミリ(29)
形状
- L型(31)
- T型(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #8(2)
- M3(1)
- M4(25)
- M12(1)
#8・M3・M4・M12
全長(mm)
- 126
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 71(17)
- 80(41)
- 90(74)
- 100(56)
- 101(27)
- 112(70)
- 125(46)
- 140(34)
- 142(26)
- 150(21)
- 160(46)
- 170(18)
- 180(42)
- 200(51)
- 224(38)
- 250(26)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/8"(1)
- 1/4"(3)
- M5(1)
- M6(25)
- M18(1)
- M20(1)
1/8"・1/4"・M5・M6・M18・M20
二面幅(inch)
- 1/8(4)
- 9/64(2)
1/8・9/64
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #10(4)
- M4(1)
- M5(25)
- M14(1)
- M16(1)
#10・M4・M5・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #10(4)
- M4(1)
- M5(25)
- M14(1)
- M16(1)
#10・M4・M5・M14・M16
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(10)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
- Wera(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- エイト(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BONDHUS(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- スーパーツール(1)
モノタロウ・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・スーパーツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(33件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥579税込¥6371本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥499税込¥5491本当日出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。材質鉄先端形状ボールポイント付
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷カラー六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングダックスキー六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷キャッチャーボール付首下ショートレンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー
Wera(4件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。付属品ホルダ形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から翌々日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング
エイト¥569税込¥6261本当日出荷テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
リング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥589税込¥6481本当日出荷から4日以内出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥589税込¥6481本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)
TRUSCO¥569税込¥6261本当日出荷六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本4日以内出荷から5日以内出荷ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷メッキロングボールポイントインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
エイト¥2,998税込¥3,2981箱(20本)9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ