絞り込み
二面幅(mm)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(1)
先端形状
六角(2)
タイプ
  • ショート(2)
サイズ規格
  • ミリ(3)
形状
  • L型(1)
全長(mm)
  • 76
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(75)
  • 100(55)
  • 101(29)
  • 112(70)
  • 125(46)
  • 126(39)
  • 140(43)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(47)
  • 170(18)
  • 180(44)
  • 200(53)
  • 224(39)
  • 250(27)
ブランド
  • ベッセル(2)
  • エイト(1)
ベッセル・エイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

    ベッセル(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

    ベッセル
    689税込758
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ