絞り込み
二面幅(mm)
- 6(1)
先端形状

ボールポイント(1)
タイプ
- ロング(1)
形状
- L型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M8(1)
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M12(1)
- M14(1)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M10(1)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M10(1)
M10
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(24)
- エスコ(640)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る

六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き
bitstrong(ビットストロング)¥289税込¥3181個6日以内出荷内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。材質クロムバナジウム鋼形状L型幅(mm)130質量(g)35タイプロング対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイント首下長(mm)30適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10