絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(9)
  • 1.9(2)
  • 2(6)
  • 2.3(2)
  • 2.5(7)
  • 2.7(2)
  • 3(7)
  • 3.1(2)
  • 3.5(2)
  • 3.9(2)
  • 4(8)
  • 4.7(2)
  • 5(8)
  • 5.5(2)
  • 6(8)
  • 6.3(2)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 14(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(16)
先端形状
六角(8)
タイプ
  • その他(4)
  • ロング(8)
  • 首下ショート(7)
サイズ規格
  • インチ(4)
  • ミリ(20)
形状
  • L型(21)
  • T型(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(2)
  • 1/2"(2)
  • #1(2)
  • #2(2)
  • #3(2)
  • #4(2)
  • #5(2)
  • #6(2)
  • #8(2)
  • #10(2)
  • M1.6(6)
  • M2(6)
  • M2.5(5)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(7)
  • M6(7)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(4)
1/4"・1/2"・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(2)
  • 5/16"(2)
  • 3/8"(2)
  • 1/2"(2)
  • 3/4"(2)
  • #5(2)
  • #6(2)
  • #8(2)
  • #10(2)
  • M3(6)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(7)
  • M16(7)
  • M18(4)
  • M20(4)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・3/4"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
  • 1/16(2)
  • 5/64(2)
  • 3/32(2)
  • 7/64(2)
  • 1/8(2)
  • 9/64(2)
  • 5/32(2)
  • 3/16(2)
  • 7/32(2)
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(2)
  • 5/16"(2)
  • 3/8"(2)
  • 5/8"(2)
  • #3(2)
  • #4(2)
  • #5(2)
  • #6(2)
  • #8(2)
  • #10(2)
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(4)
  • M16(4)
  • M18(2)
1/4"・5/16"・3/8"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(2)
  • 5/16"(2)
  • 3/8"(2)
  • 7/16"(2)
  • 5/8"(2)
  • #3(2)
  • #4(2)
  • #5(2)
  • #6(2)
  • #8(2)
  • #10(2)
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(4)
  • M16(4)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(401)
  • BONDHUS(281)
  • エイト(199)
  • TRUSCO(96)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(85)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(73)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • Wera(47)
  • ミトロイ(水戸工機)(35)
  • ベッセル(29)
  • WISE(若穂囲製作所)(29)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • Beta(24)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
  • GEDORE(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

    KTC(14件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ) KTC

    ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)

    KTC(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
    トラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC(7件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ヘキサゴンレンチ KTC

    T型ヘキサゴンレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
    先端形状六角
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット

    KTC(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(9本組)
    当日出荷
    厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
    形状L型(先端:角)先端形状六角
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L形六角棒レンチセット KTC

    L形六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(7本組)
    当日出荷
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ

    KTC(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー形状L型質量(g)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロング六角レンチ首下ショートタイプセット KTC

    ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプセット KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプセット

    KTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)220タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5397形状L型質量(g)2.5タイプ首下ショート寸法L(mm)97寸法S(mm)2寸法l(mm)10.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
  • ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ KTC

    ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(9本組)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ