絞り込み
ブランド
- TRUSCO(1)
- BONDHUS(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- ホーザン(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ANEX(1)
- エイト(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Strong Tool(1)
- trad(1)
二面幅(mm)
- 0.71
- 0.89(19)
- 1.27(26)
- 1.5(228)
- 2(257)
- 2.5(281)
- 3(314)
- 4(314)
- 4.5(17)
- 5(314)
- 5.5(24)
- 6(323)
- 7(52)
- 8(290)
- 10(263)
- 12(79)
- 14(69)
- 17(49)
- 19(45)
- 22(21)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

六角(14)
タイプ
- ショート(4)
- ロング(4)
サイズ規格
- ミリ(11)
形状
- L型(13)
L型
全長(mm)
- 34(1)
- 35(3)
- 50(2)
- 53(1)
34・35・50・53
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M1.4(9)
- M1.6(9)
- M1.8(9)
M1.4・M1.6・M1.8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(17)
- 1,500-10,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
六角棒レンチ :「HEX」の検索結果
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥339税込¥3731本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥329~税込¥362~1本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
マイクロ六角L型レンチセット
trad¥699税込¥7691セット(13本)当日出荷マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヘックスレンチ
Strong Tool¥569税込¥6261セット(7本)当日出荷精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
ロング六角レンチ0.71MM
BONDHUS¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8009形状L型質量(g)1タイプロング対辺寸法(mm)0.71先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷マイクロサイズ六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷から11日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)