カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- NAC(長堀工業)(417)
- エスコ(249)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(239)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(100)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- KTC(29)
- JTC(28)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- TRUSCO(20)
- トップ工業(18)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- Pro-Auto(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NAC(長堀工業)・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・KTC・JTC・ハゼット・MUST TOOL・TRUSCO・トップ工業・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Pro-Auto・ブランドをもっと見る

マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1質量(g)40寸法L(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18.5寸法l(mm)20
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)125寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)250寸法D2(Φmm)19
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581本7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)19
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチ
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。用途高所作業に。トラスコ品番380-2442全長(mm)95質量(g)107対辺寸法(mm)17軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93差込角(mm)9.5ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36差込角(mm)9.5ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
25.4sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
エスコ¥6,680税込¥7,3481個当日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15差込角(inch)3/4
41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1
24mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-24全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
22mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-22全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
17mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-17全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
ディープインパクトソケットセット フォーム付
Wera¥41,980税込¥46,1781セット70日以内出荷耐久性の高い内装スポンジフォームで、2色構造により、工具が欠けている際にすぐに気づくことができます。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。低い位置での結合や突出したネジ付きロッドに対応したロングデザイン。Impaktorテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の製品寿命を保証します。六角形の先端形状は、高いトルク伝達を可能にすると同時に、高い精度を実現し、ネジ頭の変形を防ぎます。Take iteasy tool finderにより、サイズごとの色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。9.53 mm差込の電動または空気圧インパクトレンチ用です。
ディープインパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP )
Wera¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途六角ボルトおよびネジ用
ディープインパクトソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途六角ボルトおよびネジ用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥36,980税込¥40,6781セット翌日出荷狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷マグネットレールは金属面に一時的に取り付けでき、ツイストトゥアンロック機能で着脱が簡単です。安全な保管と簡単に工具を取り出すためのスムーズな回転機構です。ロングデザインで狭いスペースや低い位置、突出したネジに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。9.5mm差込付きの電動または空気圧インパクトレンチで使用します。Take it easy toolfinder は必要なツールをすばやく簡単に識別するためにサイズによる色分けがされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP)
Wera¥1,398~税込¥1,538~1個70日以内出荷8790 B Impaktor ソケットレンチ。インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。用途手動・工作機械作業用・六角ボルトおよびネジ用
1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷接触部の角を傷めない面接触形状は、ボルト/ナットに接する開口部と、ハンドル類との接合部となる四角の差込角の両方に採用。ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
ユニバーサルソケット
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷いろんな形にジャストフィット 。角の欠けたボルト・ナットも回せる用途車・自転車等の整備に 。ねじ・フック等の締め付けに材質ソケット・ピン:クロムバナジウム鋼適合サイズミリ:9~21mm、インチ:11/32”~13/16”
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット











































![43V対応軸交換式IDソケット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919829-260121-02.jpg)
![42V対応軸交換式IDソケット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919811-260121-02.jpg)