カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- NAC(長堀工業)(417)
- エスコ(249)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(239)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(101)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- KTC(29)
- JTC(28)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- TRUSCO(20)
- トップ工業(18)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- Pro-Auto(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NAC(長堀工業)・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・KTC・JTC・ハゼット・MUST TOOL・TRUSCO・トップ工業・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Pro-Auto・ブランドをもっと見る

3/8sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト6角ソケット(ショート/薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷寸法L(mm)22差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷適合ピン・Oリング=1200A・B寸法L(mm)48差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷質量(g)60寸法L(mm)45差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
インパクト用ソケット(6角) 3/4
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm
GEDORE¥559~税込¥615~1個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト コンビソケット セット
FPC¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷インパクトコンビソケットのセットです。付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)205×115×90
12.7mm差込 インパクトショートソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。 狭い個所での作業に最適です。 外径を薄肉設定にしています。付属品ソケットレールトラスコ品番812-1684材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)410差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
ソケットレンチ
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車整備など差込角(mm)9.5
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
インパクト用ロングホイールナットソケットレンチ
ハゼット¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途自動車整備などに材質専用クロームバナジューム
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
超ロングインパクトソケットレンチ
ハゼット¥36,980税込¥40,6781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 大型車両ホイールナットに最適です。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などにトラスコ品番817-9732材質専用クロームバナジューム全長(mm)270質量(kg)2差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)32ソケット形状6角
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)82タイプ12ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケットセット
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1セット(5点)ほか当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。仕様ソケットレールホルダタイプロング
マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番853-0883全長(mm)70質量(g)100差込角(mm)9.52二面幅(mm)10
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺14mmx25L
NAC(長堀工業)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷トラスコ品番853-1012全長(mm)25質量(g)50差込角(mm)12.7二面幅(mm)14穴角6角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット























![1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50590234-260406-02.jpg)

![3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587687-260331-02.jpg)