絞り込み
適合電線(mm2)
  • 2
  • 0.3(8)
  • 0.5(11)
  • 0.75(9)
  • 1.25(11)
  • 1.5(8)
  • 1.6(8)
  • 2.5(8)
  • 3.5(8)
  • 4(9)
  • 5.5(8)
  • 14(13)
  • 22(14)
  • 38(15)
  • 60(16)
  • 100(12)
  • 150(11)
  • 200(12)
  • 250(10)
  • 325(10)
使用範囲(AWG)
  • 24~10(1)
  • その他(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 163(2)
  • 170(1)
  • 180(5)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 228(1)
ブランド
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(5)
  • SK11(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 西田製作所(1)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
    全長(mm)163色黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
  • オートワイヤーストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートワイヤーストリッパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
    用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    3日以内出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパーIV1.25-8.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • ワイヤーストリッパー VA 2心用 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VA 2心用

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VA2心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×2心・2.0mm×2心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ワイヤーストリッパー VA 3心用 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VA 3心用

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VA3心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所

    廃棄電線ストリッピング・マシン

    西田製作所
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    3日以内出荷
    ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
    用途廃棄電線の外皮と銅線の分離にトラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
ストリッパー