絞り込み
ステープル幅(mm)
- 4(22)
- 6.35(1)
- 7(4)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(20)
- 10~12(2)
- 10.6~13(1)
- 11(1)
- 11.4(4)
- 12(24)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 12.9(2)
- 15.08(1)
- 16(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 33(1)
- ステープル幅(mm)をもっと見る
ステープル長さ(mm)
- 4(2)
- 6(23)
- 7(5)
- 8(23)
- 10(39)
- 12(9)
- 13(29)
- 14(4)
- 16(22)
- 19(21)
- 20(4)
- 22(23)
- 25(28)
- 28(2)
- 32(14)
- 35(2)
- 38(13)
- 45(9)
- 50(8)
- 51(2)
- ステープル長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](39)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- TRUSCO(21)
- マキタ(19)
- ゲシパ(19)
- 若井産業(17)
- SK11(17)
- エスコ(15)
- JTC(15)
- タチカワ(13)
- Rapid(ラピッド)(8)
- ATI(7)
- RS PRO(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- SUN UP(5)
- ポップリベット・ファスナー(5)
- PICUS(大洋精工)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
再生紙使用マーク適合(2)
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥529~税込¥582~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ガンタッカー
(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
リベットセット ハンドタイプ
(175件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
1208F ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2000本)当日出荷2000本入り用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
ステープル J線
(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
ハンドナッター 両手式
(89件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
エビ ハンドナッター ちょっとナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)¥899税込¥9891パック当日出荷手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プロの使用に耐える堅牢ボディ用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
L12型ステープル
SK11(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(1000本)当日出荷ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質鉄厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
ハンドナッター
(68件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)
ミニタッカ TG-H
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271色ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
ステープル F線
¥78~税込¥86~1箱(1000本)ほか当日出荷主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマータッカー
(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
ハンドリベッター 両手式
(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ハンドリベッターキット
Three Axis(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
2WAY強力ハンドタッカー
SUNDRY(角利産業)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
ちょっとナッター2
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
ハンドナッターツールキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷よく使われるエビナットを入れたセット品です用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40![ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458545-240510-02.jpg)
ステープル ステンレス
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ガンタッカー ホチキス兼用
(42件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)174適合ステープル(MAX) T3
ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1ケース(25000本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10![ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458588-240510-02.jpg)
ステープル 20入小箱
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5![ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658646-211001-02.jpg)
ステープル 808FC
MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)¥399税込¥4391箱(1850本)当日出荷1850本入り用途ミニタッカーの替え針です。ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8材質鉄先端形状チゼルポイント適合ミニタッカ TG-M
ステープルリムーバー
SK11¥869税込¥9561個当日出荷ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
パワフルハンドタッカー
SK11(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8




![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658655-201126-02.jpg)
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)


![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)




![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)



![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458570-240510-02.jpg)
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)






![4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095321-220524-02.jpg)




![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458527-240510-02.jpg)
![ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458545-240510-02.jpg)



![7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095233-230530-02.jpg)
![ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458588-240510-02.jpg)

![ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658646-211001-02.jpg)




![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)