絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- TRUSCO(21)
- マキタ(19)
- ゲシパ(19)
- SK11(17)
- 若井産業(14)
- JTC(14)
- タチカワ(12)
- Rapid(ラピッド)(8)
- エスコ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ATI(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- SUN UP(5)
- ポップリベット・ファスナー(5)
- PICUS(大洋精工)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- HIT(ヒット)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軽量強力型ハンドナッター
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
ジョー(大)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
ステンレス ステープル 4mm幅
若井産業¥4,298~税込¥4,728~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ハンドリベット
JTC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷アルミボディで軽くて強力タイプ全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
DIYに便利なタッカー用ステープル
Excellent kobo(6件のレビュー)¥479税込¥5271パック(2000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-寸法(mm)肩幅12/長さ8RoHS指令(10物質対応)対応![ステープル 2300本 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72328220-260216-02.jpg)
ステープル 2300本
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,698税込¥1,8681セット(10箱)3日以内出荷足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!本数【ステープル】2300本(1boxあたり)
ナット&ブラインドリベッターセット
JTC¥21,900税込¥24,0901個当日出荷ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
10mmナットリベッター
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷倍力機構で楽々作業出来ます全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ストロングホチキス 替針
SUN UP¥399税込¥4391セット(2400本)当日出荷「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
3-in-1 マルチタッカー
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。材質本体:ABS樹脂適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
ラチェットリベットガン
ベッセル(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mmトラスコ品番371-4951全長(mm)230質量(g)570
ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1箱(2000本×10箱)当日出荷から5日以内出荷ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
DIA-T ハンマータッカー
高芝ギムネ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。金槌の要領で叩くだけ。強靭設計のプロ仕様。用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)280質量(g)422アズワン品番64-9645-70
DIA-T ガンタッカー
高芝ギムネ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)170質量(g)560アズワン品番64-9645-69
ハンドナッター
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
ハンドリベッター(リベット保持機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
強力型ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
ポップリベッター用ジョー
ポップリベット・ファスナー¥6,998税込¥7,6981袋(3個)当日出荷PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです。トラスコ品番363-1749適合機種PB3400-JP、ProSet XT3材質鉄
ステープルリムーバー
WIZ'A¥699税込¥7691個当日出荷用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製色ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
ステープル10mm巾
タチカワ¥469~税込¥516~1箱(5000本)当日出荷用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証肩幅(mm)10
タッカ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581台当日出荷付属品針150本トラスコ品番115-3336材質スチール全長(mm)165高さ(mm)115質量(g)605針装てん数(本)158肩幅(mm)25
パワフルハンドタッカー
SK11¥3,490税込¥3,8391個当日出荷紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)鉄材質(ハンドル)鉄





![ガンタッカ専用針 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34048665-190131-02.jpg)


![9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095355-180718-02.jpg)






![ステープル 2300本 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72328220-260216-02.jpg)

















![4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63029567-221102-02.jpg)










![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)