絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(2)
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(9)
- 泉精器製作所(210)
- 潤工社(206)
- KNIPEX(クニペックス)(86)
- ホーザン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- エスコ(25)
- ニチフ(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- 千代田通商(11)
- Klauke(10)
- TRUSCO(8)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ブランドをもっと見る
特価

圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781丁当日出荷独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様1本用トラスコ品番818-7818全長(mm)195質量(g)605タイプ手動式仕上四角仕上圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)JIS規格非適合
圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781丁当日出荷独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912全長(mm)195質量(g)600タイプ手動式仕上六角仕上圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)JIS規格非適合
圧着工具 PZ 6 Roto L
ワイドミュラー¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着にトラスコ品番751-6444全長(mm)200質量(g)431タイプ手動式圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)JIS規格非適合適合端子フェルール端子
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm
ワイドミュラー¥36,980税込¥40,6781丁当日出荷電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。仕様1本用全長(mm)200質量(g)418圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
圧着工具 PZ 6/5
ワイドミュラー¥189,800税込¥208,7801セット(5丁)3日以内出荷圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
圧着工具 CTF PV WM4
ワイドミュラー¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着にトラスコ品番759-9382全長(mm)250質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6