絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,063)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,440)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(822)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX

    ワイドミュラー(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
  • ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー

    ケーブルストリッパー AM

    ワイドミュラー(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
  • STRIPAX用替刃 ERME ワイドミュラー

    STRIPAX用替刃 ERME

    ワイドミュラー(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    適合機種9005000000トラスコ品番449-5624質量(g)25
  • 圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912質量(g)600タイプ手動式仕上六角仕上JIS規格非適合
  • 圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様1本用トラスコ品番818-7818質量(g)605タイプ手動式仕上四角仕上JIS規格非適合
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
    用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
  • ドライバー ワイドミュラー

    ドライバー

    ワイドミュラー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
    トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
  • AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35 ワイドミュラー

    AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番449-5667適合機種9001540000、9001080000質量(g)9
  • 圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6 Roto L

    ワイドミュラー
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)全長(mm)200トラスコ品番751-6444質量(g)431タイプ手動式JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • ドライバー ワイドミュラー

    ドライバー

    ワイドミュラー
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー AM 12 ワイドミュラー

    ケーブルストリッパー AM 12

    ワイドミュラー
    7,098税込7,808
    1丁
    当日出荷
    ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。
    用途PVCケーブル、データケーブルなど仕様ストリップゲージ付トラスコ品番819-9770質量(g)36
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX16

    ワイドミュラー
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6035
  • 圧着工具 PZ ワイドミュラー

    圧着工具 PZ

    ワイドミュラー
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 16 6~16sqmm

    ワイドミュラー
    36,980税込40,678
    1丁
    当日出荷
    電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
    用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418
  • ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX

    ワイドミュラー
    86,980税込95,678
    1セット(5丁)
    欠品中
    ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
  • カッター付ドライバー SWIFTY SET ワイドミュラー

    カッター付ドライバー SWIFTY SET

    ワイドミュラー
    5,398税込5,938
    1丁
    16日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番820-4892質量(g)60種類特殊形状商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX ワイドミュラー

    M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX

    ワイドミュラー
    3,598税込3,958
    1丁
    18日以内出荷
    ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX(9001280000)の交換用の替え刃です。
    仕様ケーブルストッパー付トラスコ品番820-4893質量(g)13
  • ケーブルカッター KT ワイドミュラー

    ケーブルカッター KT

    ワイドミュラー
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO ワイドミュラー

    IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
    適合電線(mm2)2.5~8.0トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
  • CST用ブレードセット CASSETTE ワイドミュラー

    CST用ブレードセット CASSETTE

    ワイドミュラー
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷から60日以内出荷
    IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
    質量(g)6
  • 産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパー CST ワイドミュラー

    産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパー CST

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1丁
    6日以内出荷
    産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。 ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。 剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
    用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど仕様産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCSTトラスコ品番819-9771質量(g)65
  • 圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6/5

    ワイドミュラー
    189,800税込208,780
    1セット(5丁)
    3日以内出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
  • ケーブルカッター KTF ワイドミュラー

    ケーブルカッター KTF

    ワイドミュラー
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
    用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
  • CST用ブレードセット CASS ワイドミュラー

    CST用ブレードセット CASS

    ワイドミュラー
    6,198税込6,818
    1丁
    3日以内出荷
    IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
    質量(g)6
  • 圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー

    圧着工具 CTF PV WM4

    ワイドミュラー
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
    用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に全長(mm)250トラスコ品番759-9382質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
  • ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー Multi Stripax

    ワイドミュラー
    62,980税込69,278
    1丁
    翌々日出荷
    金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
    用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
  • トルクドライバビット WK S ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK S

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端形状マイナス
  • トルクドライバビット WK K ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK K

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状ポジドライブ質量(g)21
  • トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラー

    トルクドライバー DMSI MANUELL

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
  • STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラー

    STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL

    ワイドミュラー
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    1468880000の替刃です。
    トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
  • 産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST ワイドミュラー

    産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST

    ワイドミュラー
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番449-6566全長(mm)100質量(g)28適合電線2.5~8.0mm
  • STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラー

    STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4

    ワイドミュラー
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
  • AM16用替刃 ERME AM 16 ワイドミュラー

    AM16用替刃 ERME AM 16

    ワイドミュラー
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番449-6558適合機種9204190000質量(g)10

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具