絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(31)
- 180~200未満(51)
- 200~220未満(96)
- 220~240未満(44)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(18)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(9)
- 泉精器製作所(210)
- 潤工社(206)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- ホーザン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- エスコ(25)
- ニチフ(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- 千代田通商(11)
- Klauke(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 圧着工具

圧着ペンチ接続端子用
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5100全長(mm)230質量(g)215接続端子1.25、2、5.5
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥16,880税込¥18,5681個当日出荷小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
手動式圧着工具 (閉端接続子用)
JST(日本圧着端子製造)¥54,980税込¥60,4781丁当日出荷から翌々日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥198,000税込¥217,8001個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥189,800税込¥208,7801丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
ブラス製締付継手
PISCO(ピスコ)¥219~税込¥241~1個当日出荷豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。仕様スリーブレス使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。流体温度(℃)チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス
PISCO(ピスコ)¥419税込¥4611個当日出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。帯電防止チューブ(UE)との組合せで導電性を確保。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。シールゴム材質を変更可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-0021材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:FKM形状六角穴付ストレート カバー無しタイプ接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)6最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、熱媒体油RoHS指令(10物質対応)対応
”チューブフィッティング ブラスストレート”
PISCO(ピスコ)¥279税込¥3071個当日出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバーが付いていますので、スパッタによる開放リングの作動不良がないのでスパッタの発生する環境にも最適です。カバー無しも標準で用意していますので多用途に使用可能です。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。トラスコ品番442-6495材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
”チューブフィッティング PPストレート”
PISCO(ピスコ)¥359税込¥3951個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番559-5197材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)14、本体:14使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4
アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。用途太陽光発電システムの設置、メンテナンス用質量(g)66サイズ(mm)W107×D35×H50
StarTech.com 圧着工具, 圧着工具, RJ45シリーズ, RJ4511TOOL
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷StarTech.com RJ45圧着器及びRJ11圧着器は、ケーブル圧着器とケーブルストリッパの両方として機能する、関連するケーブル作業で貴重な時間と労力を節約します。この圧着器は、RJ45イーサネットコネクタ圧着ソケットを備えています。仕様モデルナンバー:RJ4511TOOLタイプ圧着工具シリーズRJ45使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45
圧着工具 圧着端子セット
HSUN WANG¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷圧着工具と7種類のコネクタ・3種類の対応カバーセット仕様丸型圧着端子 #10[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子 1/4” [AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子 5/16”[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、ファストン端子オス[AWG16-14][2mm2]:50個、ファストン端子メス[AWG16-14][2mm2]:100個、接続コネクターオス[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、接続コネクターメス[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子カバー:50個、接続コネクターメス用カバー:50個、接続コネクターオス用カバー:50個RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781丁翌々日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる。ロケータ付で確実に圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)21×257×76質量(g)642適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥74,980税込¥82,4781組当日出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥74,980税込¥82,4781組16日以内出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
6kV用絶縁体剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥199,800税込¥219,7801組16日以内出荷この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具RoHS指令(10物質対応)対応![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)
電動油圧式スエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット3日以内出荷油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2
KNIPEX(クニペックス)¥52,980税込¥58,2781丁欠品中太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ)
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781個90日以内出荷高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。全長(mm)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
交換用ダイス (9733-01/9733-02用)
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個90日以内出荷交換用ダイス(9733-01、9733-02用)質量(g)50クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2004/08/06




















![[オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482053-180824-02.jpg)









![圧着工具 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768641-251222-02.jpg)
![圧着ペンチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768625-251222-02.jpg)



![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)