絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所(113)
- エスコ(25)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- カクタス(9)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- JTC(2)
- アーム[作業工具](1)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: 油圧式工具

油圧フリーパンチ(本体のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません付属品F大軸×1、セットボルト3/8(小軸)×1、カラー大・中・小×各1、安全キャップ×1、鉄ケース×1仕様最大板厚/SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。質量(kg)2.6出力(kW)73(7.4tonf)能力呼63(Φ64.5)×3.2mm、呼75(Φ77.2)×2.3mm、呼104(Φ115.5)×1.6mm(厚鋼92以上は別売1-2大軸が必要です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×356×136
油圧フリーパンチ(厚鋼セット)
JEFCOM(ジェフコム)¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありませんセット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)
油圧フリーパンチ(薄鋼セット)
JEFCOM(ジェフコム)¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありませんセット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
油圧ヘッド分離式工具12号A
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801丁6日以内出荷早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。トラスコ品番806-4158全長(mm)210質量(kg)7.5圧着範囲(mm2)60~325JIS規格新JIS C9711適合出力(kN)226
油圧圧縮工具 本体ノミ
泉精器製作所¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷トラスコ品番806-4162材質鋼材全長(mm)380質量(kg)17.5出力(t)30圧着範囲(mm2)T122~T700
REC150FMT型用コマ
泉精器製作所¥9,298税込¥10,2281台当日出荷REC-LI200M用アタッチメントです。仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)トラスコ品番455-8804質量(kg)0.18タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
T型コネクタ用油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。付属品T形ダイスT154~T365仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118
ベンダーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレーム
IKURATOOLS(育良精機)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷現場持込ラクラクな分割タイプです。用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
ノッチャーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ
泉精器製作所¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23
マルチパワーツール 充電式油圧ポンプ
西田¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマルチに使用できます。強力36Vのブラシレスモータを搭載しています。端子圧着作業 250sqの圧着完了は7秒台で世界最速レベルです。付属品バッテリーBSL 36A18BX(2.5Ah)×2個、充電器UC18YDML(USB充電可能)、ブラックスチールケーストラスコ品番716-3956幅(mm)235高さ(mm)263奥行(mm)82電圧(V)DC36出力(kN)122
T形コネクター用圧縮ダイス
カクタス¥12,980税込¥14,2781組(2個)3日以内出荷CT-8及びEW-8シリーズの専用ダイスです。T形コネクターの確実な圧縮作業が出来ます。用途電気工事、内線工事用。トラスコ品番166-5406サイズT-20
WBケース
泉精器製作所¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷S7G-M250H/S7G-M250R/S7G-M250M/S7G-M200H/S7G-M200R/S7G-M200M用トラスコ品番354-4357




![[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922355-180219-02.jpg)