絞り込み
ブランド
- エスコ
- 泉精器製作所(114)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19)
- カクタス(9)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- JTC(2)
- アーム[作業工具](1)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
特価

油圧式ワイヤーカッター
エスコ¥113,400税込¥124,7401台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
油圧圧着工具 (裸端子用)
エスコ¥108,000税込¥118,8001台67日以内出荷JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子・スリーブ用(手動式)。付属品(標準付属ダイス)E539A-1・-2・-11×各1全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60適合端子裸圧着端子/スリーブ使用作動油シェルテラスS2 V15(T15)容量(cm3)(オイルタンク)60出力(kN)42![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥256,000税込¥281,6001台7日以内出荷付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥231,400税込¥254,5401台翌日出荷付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)
[EA620TA~TD用] A15 パンチセット
エスコ¥4,470税込¥4,9171セット翌日出荷EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
充電式油圧圧着工具
エスコ¥382,700税込¥420,9701台当日出荷裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト![[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527308-220412-02.jpg)
[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA539PD-11用 裸圧着端子用仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2






![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)


![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)



![[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527308-220412-02.jpg)
![[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527143-220412-02.jpg)
![[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527098-220412-02.jpg)
![[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922775-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922766-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922757-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922748-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922407-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922398-180219-02.jpg)
![[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922355-180219-02.jpg)