絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所(114)
- エスコ(25)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19)
- カクタス(9)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- JTC(2)
- アーム[作業工具](1)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 油圧式工具

雄ダイス(60)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×20mm×14mm質量(g)82
雄ダイス(14)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×24mm質量(g)82
雄ダイス(14-38)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×22mm×17mm質量(g)82
スライドピン
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-150EA材質スチールサイズ13mm×13mm×52mm質量(g)82![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥256,000税込¥281,6001台7日以内出荷付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥231,400税込¥254,5401台翌日出荷付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
S7G-M200シリーズ用オスダイス
泉¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から3日以内出荷用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
充電油圧式パンチャー充電器
オグラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。トラスコ品番125-6930種類充電器電源(V)AC100消費電力(VA)330![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)
[EA620TA~TD用] A15 パンチセット
エスコ¥4,470税込¥4,9171セット翌日出荷EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
充電式油圧圧着工具
エスコ¥382,700税込¥420,9701台当日出荷裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト![[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527308-220412-02.jpg)
[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA539PD-11用 裸圧着端子用仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2
電動油圧式圧着工具
カクタス¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)
カクタス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がしますトラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷仕様ハイエンドモデル、圧着結果合否判定機能付き、オートリターン搭載トラスコ品番147-2983幅(mm)350質量(kg)4.5高さ(mm)314奥行(mm)82電圧(V)21.6圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)112
電動油圧式ポンプ
泉精器製作所¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷仕様油圧ホース別売トラスコ品番852-3022質量(kg)30.0吐出量(L/min)高圧:0.6、低圧:2.6設定圧力(MPa)高圧:68.5、低圧:2
油圧圧縮工具 本体ノミ(ダイス特注)
泉精器製作所¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700トラスコ品番852-0368全長(mm)396質量(kg)30.0
油圧ピッチングパンチ
西田製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321![コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078733-251106-02.jpg)
コードレス油圧式アームスエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット5日以内出荷台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)最大出力(tonf)11
NOP120 圧着工具
ニチフ¥149,800税込¥164,7801本41日以内出荷全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
多目的プロマー AC100V コード式
ダイア¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82








![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)




![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)



![[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527308-220412-02.jpg)
![[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527143-220412-02.jpg)
![[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527098-220412-02.jpg)












![コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078733-251106-02.jpg)



![[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922775-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922766-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922757-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922748-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922407-180219-02.jpg)