絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(13)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 2mm(1)
  • 3mm(3)
  • 4mm(1)
  • 6.5mm(2)
  • No.0(1)
  • No.1(4)
  • T7(1)
  • TX6(1)
  • セット品(3)
全長(mm)
  • 110
  • 140(50)
  • 150(62)
  • 157(46)
  • 160(47)
  • 170(51)
  • 175(73)
  • 180(42)
  • 185(47)
  • 190(47)
  • 200(95)
  • 205(73)
  • 210(70)
  • 215(46)
  • 220(49)
  • 230(41)
  • 235(35)
  • 240(39)
  • 260(39)
  • 265(42)
  • 270(61)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(8)
軸貫通
  • なし(18)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(15)
あり・なし
商品構成
  • セット品(12)
  • 単品(16)
セット品・単品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • エスコ(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • ホーザン(2)
  • ANEX(1)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • 未来工業(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • サクラテック(1)
  • FACOM(1)
  • KENOH(1)
  • チャンピオンツール(1)
  • サンニシムラ(1)
モノタロウ・ENGINEER(エンジニア)・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ホーザン・ANEX・H&H・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・未来工業・JEFCOM(ジェフコム)・サクラテック・FACOM・KENOH・チャンピオンツール・サンニシムラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ±精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ±精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ

    ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(19個)
    当日出荷
    ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
  • 精密ドライバーセット ホーザン

    精密ドライバーセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
    付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プラス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー TRUSCO

    精密ドライバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
    種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 8カラードライバーセット KENOH

    8カラードライバーセット

    KENOH(7件のレビュー)
    529税込582
    1セット(8個)
    当日出荷
    力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。
    セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
  • 精密ドライバー ホーザン

    精密ドライバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [+ -] ドライバー(セラミック) エスコ

    [+ -] ドライバー(セラミック)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1セット(6本)
    当日出荷
    仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!種類精密ドライバー材質(グリップ)金属製本数1商品構成単品刃先マグネットなし
  • ビット収納型 T型ラチェットドライバー ANEX

    ビット収納型 T型ラチェットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
    セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットセット ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェットセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4WAYオフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    4WAYオフセットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
    用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    オフセットドライバー (マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
    種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) エスコ

    110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込角(inch)1/4”
  • スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・イジリドメドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)

    精密ドライバーセット

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
    トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)樹脂本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット チャンピオンツール

    精密ドライバーセット

    チャンピオンツール
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
    用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
  • オフセットラチェット ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構と早回し機構により、作業能率がアップします。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4986取付高(mm)40種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部幅(mm)18商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密スクリュードライバー サクラテック

    精密スクリュードライバー

    サクラテック
    299税込329
    1本
    翌々日出荷
    純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
    用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
  • 色頭ドライバー(六角) サンニシムラ

    色頭ドライバー(六角)

    サンニシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼
    先端形状六角商品構成単品
  • アルミ精密ドライバーセット(6pcs) H&H

    アルミ精密ドライバーセット(6pcs)

    H&H
    1,098税込1,208
    1セット
    欠品中
    めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に
    セット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー 未来工業

    オフセットラチェットドライバー

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。 狭いスペース、壁際での作業に最適です。 指先で早回しができ大変便利です。
    商品構成単品ビット(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
  • マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
    種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6.5x110mm [-]オフセットドライバー エスコ

    6.5x110mm [-]オフセットドライバー

    エスコ
    2,010税込2,211
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)110質量(g)23適合ねじM4商品構成単品
  • FITスタビーリーマードライバー BAHCO(バーコ)

    FITスタビーリーマードライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番855-1946全長(mm)110質量(g)74種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40 FACOM

    Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40

    FACOM
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
    仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-材質(グリップ)プラスチックス商品構成単品刃先マグネットなし
  • 薄型板ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    薄型板ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
    セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー