カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(6)

トルクス(ヘックスローブ)(10)

プラス(+)(7)

マイナス(-)(2)

六角(8)
先端サイズ
- 1/8inch(2)
- 0.4mm(1)
- 0.5mm(1)
- 0.6mm(1)
- 1.5mm(5)
- 1.8mm(4)
- 2mm(9)
- 2.5mm(3)
- 3mm(4)
- 4mm(2)
- 5mm(2)
- 5.5mm(3)
- 6mm(3)
- 8mm(2)
- No.00(3)
- No.0(2)
- T7(3)
- T8(3)
- T9(3)
- T10(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 157
- 140(50)
- 150(63)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(94)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(4)
樹脂(ハード)(14)
軸貫通
- なし(11)
刃先マグネット
- なし(12)
なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(40)
セット品・単品
ブランド
- エスコ(22)
- Wera(15)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- アークランドサカモト(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- エイト(1)
エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・アークランドサカモト・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー
Wera(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類六角ドライバー/精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
トルクス マイクロドライバー
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ
Wera(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
ボルドラ 細軸
アークランドサカモト¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷用途細軸電設用ドライバー軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
いじり止めトルクス マイクロドライバー
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。全長(mm)157種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード
Wera¥799~税込¥879~1本当日出荷Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業トラスコ品番195-2419軸径(Φmm)3.00全長(mm)157質量(g)14材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8324-05
1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷から翌々日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
(Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細)
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適全長(mm)157先端サイズ(TX)25
(Hex-Plus)絶縁差替ドライバーブレード
Wera¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています全長(mm)157先端サイズ(mm)4
クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4652材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T8先端サイズ(mm)2.30
クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4653材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T6先端サイズ(mm)1.65![2.0-5.0mm/6本組 [Nut]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541287-210428-04.jpg)
2.0-5.0mm/6本組 [Nut]ドライバー(精密用)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷スタンド付。セット内容6本セット、2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm全長(mm)157商品構成セット品![6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541086-210428-02.jpg)
6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷スタンド付。 イジリ止付。セット内容<セット内容>:6本組サイズ・軸径・軸長:T7・3.0mm・60mm、T8・3.0mm・60mm、T9・4.0mm・60mm、T10・4.0mm・60mm、T15・4.0mm・60mm、T20・4.0mm1・60mm全長(mm)157商品構成セット品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品






















![[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442169-230518-02.jpg)


![T10x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541445-210428-02.jpg)
![T9 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541436-210428-02.jpg)
![T8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541427-210428-02.jpg)
![T7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541418-210428-02.jpg)
![PZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541366-210428-02.jpg)
![# 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541339-210428-02.jpg)
![# 00x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541314-210428-02.jpg)
![2.0-5.0mm/6本組 [Nut]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541287-210428-04.jpg)
![6.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541278-210428-02.jpg)
![1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541269-210428-02.jpg)
![1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541253-210428-02.jpg)
![1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541217-210428-02.jpg)
![5/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541183-210428-02.jpg)
![1/16"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541174-210428-02.jpg)
![3.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541165-210428-02.jpg)
![2.5x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541156-210428-02.jpg)
![1.3x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541129-210428-02.jpg)
![1/ 8"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541113-210428-02.jpg)
![6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541086-210428-02.jpg)