絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(11)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端形状
六角(4)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(3)
  • 6.3mm(1)
  • 8mm(4)
  • 10mm(8)
  • 11mm(1)
  • 15.5mm(1)
  • No.2(7)
  • No.3(2)
  • 【ボルスター部】6(1)
  • 【ボルスター部】7(1)
  • 【ボルスター部】8(1)
全長(mm)
  • 300
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(48)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(40)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(11)
刃先マグネット
  • あり(7)
  • なし(14)
あり・なし
商品構成
  • 単品(27)
単品
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • TRUSCO(5)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
  • ベッセル(2)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • FPC(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • USAG(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・BROWN(ブラウン/平井工具)・ベッセル・ANEX・エスコ・BONDHUS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・FPC・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・KNIPEX(クニペックス)・ハゼット・SIGNET(シグネット)・USAG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEXフレキシブルシャフト(インパクト対応)ANEX(21件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
フレキシブルシャフト TRUSCOフレキシブルシャフトTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プライバー SIGNET(シグネット)プライバーSIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1商品構成単品
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキビットセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキビットセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
T形ドライバー FPCT形ドライバーFPC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成単品
T型プラスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型プラスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
早回しに最適なT型のプラスドライバーです。
種類T型ハンドルドライバー全幅(mm)180商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールグリップドライバー 240DX ベッセルボールグリップドライバー 240DXベッセル(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
高弾力のクッショングリップ! 手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。 ネジに余裕の締め付け力 クッショングッリプ、+-で色分けされてます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入 刃先は高精度のブラックポイント加工
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO落下防止電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)
519税込571
1本
当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175 USAGUSAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175USAG
3,500税込3,850
1本
当日出荷
レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)10(ボルスター)商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
レッド種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし
マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
559税込615
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)BONDHUS
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10x1.5mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ10x1.5mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HT-10B商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁六角棒ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
マルチクラフトマイナスドライバー6100-6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-6PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3154軸径(Φmm)8全長(mm)300質量(g)175種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングジョイント TRUSCOロングジョイントTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル種類グリップドライバー商品構成単品
ナットドライバー ハゼットナットドライバーハゼット
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
六角ボルト・ナット締め付け用です。ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。
全長(mm)300軸長(mm)190ブレードフレキシブル軸貫通あり

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー