絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(3)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(31)
先端形状
六角(42)
先端サイズ
  • 2mm
  • 1.5mm(45)
  • 2.5mm(121)
  • 3mm(145)
  • 3.5mm(64)
  • 4mm(172)
  • 5mm(139)
  • 5.5mm(184)
  • 6mm(298)
  • 6.5mm(62)
  • 7mm(56)
  • 8mm(193)
  • 10mm(102)
  • No.0(73)
  • No.1(187)
  • No.2(271)
  • No.3(107)
  • T10(43)
  • T20(43)
  • セット品(103)
全長(mm)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 124(1)
  • 125(5)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(7)
  • 142(1)
  • 143(1)
  • 144(1)
  • 145(3)
  • 148(1)
  • 149(2)
  • 155(3)
  • 157(8)
  • 165(2)
  • 180(3)
  • 200(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(8)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(49)
  • グリップタイプ金属(2)
軸貫通
  • なし(53)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(53)
あり・なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(76)
セット品・単品
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • Wera(7)
  • BONDHUS(6)
  • ANEX(5)
  • エイト(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • KTC(1)
  • フジ矢(1)
  • ホーザン(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • サクラテック(1)
  • Beta(1)
モノタロウ・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・BONDHUS・ANEX・エイト・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・ベッセル・KTC・フジ矢・ホーザン・KNIPEX(クニペックス)・STAHLWILLE(スタビレー)・サクラテック・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイクロドライバー モノタロウ

    マイクロドライバー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 六角タイプ モノタロウ

    ドライバー 六角タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
    種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角レンチドライバー ANEX

    ボールポイント六角レンチドライバー

    ANEX(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイクロドライバー Wera

    マイクロドライバー

    Wera(16件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー Wera

    六角棒ドライバー

    Wera(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ヘックスドライバー ベッセル

    精密ヘックスドライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
    用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー Wera

    マイナスドライバー

    Wera(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー エクストラロング

    BONDHUS(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘキサゴンマイクロドライバー Wera

    ヘキサゴンマイクロドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類六角ドライバー/精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera

    352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー BONDHUS

    マイナスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(5件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。トラスコ品番368-6957軸径(Φmm)3、4全長(mm)125質量(g)4種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)6.4材質(軸)材質(グリップ)ABS樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。軸径(Φmm)6種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボックスドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セラミックドライバー エスコ

    セラミックドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    795税込875
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
    全長(mm)105商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ウルトラボールドライバー B-5400BP ベッセル

    ウルトラボールドライバー B-5400BP

    ベッセル
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。
    材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
  • ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ボールポイントドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー差替式精密ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラス・マイナスの差し替えドライバー
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)155質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!種類精密ドライバー材質(グリップ)金属製本数1商品構成単品刃先マグネットなし
  • スイスグリップ精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密六角ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    紫色(グリップエンド)商品構成単品
  • 丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    丸ナットドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイト

    テーパーヘッド 六角棒ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
    用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
  • Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCO

    Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂タイプT型先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整ドライバー ホーザン

    調整ドライバー

    ホーザン
    259税込285
    1本
    当日出荷
    調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
    軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー