絞り込み
先端形状

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(11)

プラス(+)(14)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(16)

六角(1)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- PH0(2)
- PH1(2)
- PH2(1)
- PZ0(1)
- PZ2(1)
- T5(1)
- T6(1)
- T8(1)
- T10(2)
- T20(1)
- セット品(2)
全長(mm)
- 85(1)
- 110(1)
- 117(3)
- 168(3)
- 169(1)
- 178(2)
- 179(2)
- 184(1)
- 205(1)
- 209(3)
- 210(2)
- 220(1)
- 245(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(21)
金属(1)
刃先マグネット
- なし(22)
商品構成
- セット品(17)
- 単品(38)
セット品・単品
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,394)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(325)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
特価

Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75
FACOM¥759税込¥8351個当日出荷ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき先端形状マイナス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35
FACOM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。先端形状マイナス商品構成単品
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 x 0.4 mm, AR.2X40
FACOM¥979税込¥1,0771個欠品中ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2 x 0.4 mm。刃の長さ = 40 mm。全体長さ = 110 mm。ブレード仕上げ = クロム、研磨。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ商品構成単品
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AEF.2.5X75
FACOM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2.5 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 157 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。先端形状マイナス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:3 mm, AEF.3X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 168 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。先端形状マイナス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ トルクス。チップサイズ T10。刃の長さ 75 mm。全体長さ 168 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ トルクス。チップサイズ T8。刃の長さ 75 mm。全体長さ 168 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。先端形状トルクス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ トルクス。チップサイズ T7。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。先端形状トルクス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ トルクス。チップサイズ T6。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35
FACOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ トルクス。チップサイズ T5。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ブレード仕上げ クロム。Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。先端形状トルクス商品構成単品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2
FACOM¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ トルクス。チップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6
FACOM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナス。チップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1。Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3
FACOM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 8。チップタイプ = Phillips; マイナス。チップサイズ = マイナス: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm; プラス: PH00; PH0; PH1。Micro-Techケース付き8種ドライバセット. 微小電気、電子、精密機器製作業界での使用に適した、エルゴノミクス設計の高品質精密ドライバセットです。このFacom Micro-Techドライバセットは使いやすいプラスチックケースに収納され、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加にも最適です。セットに含まれるドライバの種類: マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 特長と利点 ハンドルは両端が回転式、識別カラー付き ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 個別の識別カラー付き ケース寸法: L.205 x W.130 x H.31 mm 重量: 384 g 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問: セットの内容を教えてください。 マイナス: 2 x 75 mm 2.5 x 75 mm 3 x 75 mm 3.5 x 75 mm 4 x 75 mm プラス: PH00 PH0 PH1商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 5個 AEF.J5
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 5。チップタイプ = Pozidriv; マイナス。チップサイズ = Slotted: 2; 2.5mm 3mm; Pozidriv: PH0; PH1。Micro-TechRドライバ5本セット、ケース入り. FACOM Micro-TechRシリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り 作業台及びメンテナンス工具ボックスの拡充に最適商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 5個 AEF.J2
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 5。チップタイプ = マイナス。内容: マイナスドライバ x 5 : AEF2x75 - AEF2.5x75 - AEF3x75 - AEF3.5x75 - AEF4x75 。 ケース寸法: L.183 x W.109 x H.32 mm 。商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; マイナス。チップサイズ 1 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.8 mm、2 mm、2.5 mm。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます商品構成セット品
ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。用途ビットドライバー商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバーセット 10本入り MODM.AT5
FACOM¥31,980税込¥35,1781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT3
FACOM¥25,980税込¥28,5781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT4X25-AT5,5X35-ATP0X75-ATP1X25-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)763商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT2X75-AT2,5X75-ATP0X75-ATWPH3X50-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATWDH3X150用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
FACOM(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。用途スクリュードライバー商品構成単品
アングル スクリュードライバー フィリップス PH1/2 APZB
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷両端を異なるヘッドに。 限られた狭いスペースでも使用できます。用途スクリュードライバー仕上クロームメッキ商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLS
FACOM¥6,598税込¥7,2581個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。用途スクリュードライバー商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS
FACOM¥6,198税込¥6,8181個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品
Micro-Tech 精密ドライバー 2×75mm AEF2X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷スイベルヘッド。 プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。用途精密ドライバー先端サイズ2mm先端形状マイナス商品構成単品
Micro-Tech 精密ドライバー 1×35mm AEF1X35
FACOM¥1,398税込¥1,5381個73日以内出荷スイベルヘッド。 プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。用途精密ドライバー商品構成単品
8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2
FACOM¥21,980税込¥24,1781個73日以内出荷8個のTorx(R)ドライバー:AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.9x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75。用途精密ドライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×130×31(ケース)先端形状トルクス商品構成セット品
5pc. 精密ドライバーセット AEFJ5
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷3つのマイナスドライバー:AEF.2×75-AEF.2.5×75-AEF.3×75。2つのPozidriv(R)ドライバー:AEFD.0x75-AEFD.1×75。用途精密ドライバー質量(g)230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×109×32(ケース)商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, Hex, チップサイズ:2mm, ATWHH2X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Hex●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:169mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2全長(mm)169質量(g)31軸径(inch)-グリップ径(Φmm)19材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40
FACOM¥979税込¥1,0771個7日以内出荷ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-材質(グリップ)プラスチックス商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VE
FACOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH2●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:125mm●全体長さ:245mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)127軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE
FACOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)67軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm軸径(Φmm)2.74全長(mm)184質量(g)50軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125
FACOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品