絞り込み
先端形状

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(8)

プラス(+)(14)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(12)

六角(1)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- PH0(2)
- PH1(2)
- PH2(1)
- PZ0(1)
- PZ2(1)
- T5(1)
- T6(1)
- T8(1)
- T10(2)
- T20(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 85(1)
- 110(1)
- 117(3)
- 168(3)
- 169(1)
- 178(2)
- 179(2)
- 184(1)
- 205(1)
- 209(3)
- 210(2)
- 220(1)
- 245(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(21)
金属(1)
刃先マグネット
- なし(21)
商品構成
- セット品(11)
- 単品(28)
セット品・単品
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(33)
- エスコ(721)
- Wera(214)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(190)
- ベッセル(164)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(163)
- ANEX(160)
- BAHCO(バーコ)(160)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(159)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(81)
- SK11(73)
- TRUSCO(59)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- E-Value(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(34)
- BOSCH(ボッシュ)(34)
- ブランドをもっと見る

Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6
FACOM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。用途ビットドライバー商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバーセット 10本入り MODM.AT5
FACOM¥31,980税込¥35,1781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT3
FACOM¥25,980税込¥28,5781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT4X25-AT5,5X35-ATP0X75-ATP1X25-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)763商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT2X75-AT2,5X75-ATP0X75-ATWPH3X50-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATWDH3X150用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
FACOM(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。用途スクリュードライバー商品構成単品
アングル スクリュードライバー フィリップス PH1/2 APZB
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷両端を異なるヘッドに。 限られた狭いスペースでも使用できます。用途スクリュードライバー仕上クロームメッキ商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLS
FACOM¥6,598税込¥7,2581個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。用途スクリュードライバー商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS
FACOM¥6,198税込¥6,8181個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品
Micro-Tech 精密ドライバー 2×75mm AEF2X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷スイベルヘッド。 プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。用途精密ドライバー先端サイズ2mm先端形状マイナス商品構成単品
Micro-Tech 精密ドライバー 1×35mm AEF1X35
FACOM¥1,398税込¥1,5381個73日以内出荷スイベルヘッド。 プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。用途精密ドライバー商品構成単品
8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2
FACOM¥21,980税込¥24,1781個73日以内出荷8個のTorx(R)ドライバー:AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.9x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75。用途精密ドライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×130×31(ケース)先端形状トルクス商品構成セット品
5pc. 精密ドライバーセット AEFJ5
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷3つのマイナスドライバー:AEF.2×75-AEF.2.5×75-AEF.3×75。2つのPozidriv(R)ドライバー:AEFD.0x75-AEFD.1×75。用途精密ドライバー質量(g)230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×109×32(ケース)商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, Hex, チップサイズ:2mm, ATWHH2X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Hex●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:169mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2全長(mm)169質量(g)31軸径(inch)-グリップ径(Φmm)19材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40
FACOM¥979税込¥1,0771個7日以内出荷ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-材質(グリップ)プラスチックス商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VE
FACOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH2●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:125mm●全体長さ:245mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)127軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE
FACOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)67軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm軸径(Φmm)2.74全長(mm)184質量(g)50軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125
FACOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100
FACOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEX.J2
FACOM¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷優れたトルク伝達。耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性。人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上。ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード。素早く、簡単に使用可能。識別しやすいように色分けされています用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます。用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T8●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.5全長(mm)168質量(g)31.7軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35
FACOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)32.6軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷優れたトルク伝達。耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性。人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上。ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード。素早く、簡単に使用可能。識別しやすいように色分けされています用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます。用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mmセット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密 5個 AEF.J5
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り。作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3
FACOM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品
Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB
FACOM¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷ハンドルには使いやすい回転式の先端が付いています。スクリュードライバーのブレードはクローム仕上げ、先端はバーニッシュ仕上げで、疲労破壊に耐え、腐食を防ぐことで工具の寿命を延ばします。識別しやすいように、各パーツはそれぞれ色分けされています。セットは、工具の保管にも使用できる高品質のポータブルケースに収納されています用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。Facom Micro-Techドライバーの最も一般的な用途は次の通りです。開封機、コンピュータ部品などの電子機器、機械・工業生産仕様●ドライバータイプ:スタンダード●個数:5●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 1.5、1.8、2、2.5mm、プラス - PH00商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:3mm, AEF.3X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:3mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)21軸径(inch)-先端サイズ3mmグリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35
FACOM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)77軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE
FACOM¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品