絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(4)

マイナス(-)(4)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3mm(1)
- 5mm(2)
- 5.5mm(1)
- 6.5mm(4)
- 7mm(1)
- 8mm(2)
- 9.5mm(2)
- 10mm(1)
- No.1(2)
- No.2(3)
- No.3(3)
全長(mm)
- 171.5(4)
- 196.9(2)
- 209.6(1)
- 211(1)
- 211.1(1)
- 211.9(2)
- 217(1)
- 230(1)
- 247.7(1)
- 262.7(1)
- 273.1(1)
- 277.8(1)
- 279(1)
- 279.4(1)
- 287(1)
- 287.3(2)
- 314.3(1)
- 339.7(1)
- 341.3(1)
- 363.5(1)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
樹脂(ハード)(2)
軸貫通
- なし(1)
刃先マグネット
- なし(5)
なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(6)
セット品・単品
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(33)
- エスコ(722)
- Wera(214)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(190)
- ベッセル(164)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(163)
- ANEX(160)
- BAHCO(バーコ)(160)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(159)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(81)
- SK11(73)
- TRUSCO(59)
- FACOM(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- E-Value(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(34)
- BOSCH(ボッシュ)(34)
- ブランドをもっと見る
特価

ドライバー(プラスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
KLEIN TOOLS¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に質量(g)90材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品グリップタイプゴム
ビットドライバー
KLEIN TOOLS¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ボールグリップハンドルにより高いトルクを発揮でき、快適に使用できます。38mm以上の長さの6.35mm六角ビットに対応し、インパクト用・電動用・特殊ビットに使用できます。ビットの交換が可能です。ビットを確実に固定しつつ必要に応じて容易に取り外せます。取り外し可能な両頭シャフトに#2プラスと6mmマイナスビットを装備しています。用途ねじ締めに仕様先端マグネット:なしトラスコ品番704-4760材質炭素鋼全長(mm)217軸長(mm)150刃先プラス:#2 マイナス:6mm
マルチナットドライバー パススルー
KLEIN TOOLS¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷パススルー(貫通)しているので、長く突起しているねじ棒に対応出来ます。マグネットナットドライバーは片手での締め付けが可能で、11 種類のサイズ (5、7、8、9、10、11、13、14、19mm のナットドライバーと 8mm、10mm の六角キー) が 1 つのツールに含まれています。サイズによって色分けされてるため、一目でサイズが分かりますトラスコ品番690-9279材質合金鋼全長(mm)230軸長(mm)110
ドライバー
KLEIN TOOLS¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質軸:鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
ドライバーボルスター付
KLEIN TOOLS¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途大径溝のネジ締めに材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
ドライバー
KLEIN TOOLS¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
ドライバーセット
KLEIN TOOLS¥9,598~税込¥10,558~1セット(4本)ほか当日出荷最も頻繁に使用されるドライバーを集めたセットです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途制御盤・配線接続部・機器内部操作用に材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成セット品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
クッショングリップ精密ドライバーセット
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281セット(4本)当日出荷快適な使い心地のクッショングリップハンドルです。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でも先端形状がわかります。用途電子機器メンテナンス・配線作業・制御盤内部などの狭い箇所の作業にトラスコ品番114-1089セット内容[[+]]No.0×75、[[-]]1.5×50、[[-]]2.5×75、[[-]]3.0×75質量(g)60材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品
絶縁ドライバー
KLEIN TOOLS¥529~税込¥582~1個当日出荷IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。用途制御盤や端子盤の作業に。材質(軸)高周波焼入れ鋼材質(グリップ)高誘電性プラスチック商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品