カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(555)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(33)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト
![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)
270mm [中] フレキシブル パッキングフック
エスコ¥5,180税込¥5,6981個当日出荷エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
ショートスライドハンマーセット
オーエッチ工業¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
パレットプーラー用フックベルト
エスコ¥15,100~税込¥16,610~1個当日出荷から翌日出荷アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。用途すき間の狭い引き抜き作業に。トラスコ品番368-3516質量(kg)1.15爪の届く長さ(mm)50被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200破断荷重(kN)30
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマー
ハゼット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
パッキンツール フック 単品
日本バルカー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)
ギヤープーラー2本爪
アーム[作業工具](5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から翌々日出荷爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ギャープーラー
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ベアリング・グリッププーラーセット
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
スライドハンマベアリングプーラセット
スーパーツール(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)質量(kg)4.5
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)
トップ工業¥399~税込¥439~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングセパレータ
スーパーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
パッキングフック (フレキシブル)
エスコ¥4,970~税込¥5,467~1本翌々日出荷奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
パッキンツール タンパー 単品
日本バルカー¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
ギャープーラー(スライド型)
HIT(ヒット)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー(スライド型)
HIT(ヒット)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥3,398~税込¥3,738~1台翌々日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本




![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)














![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)