絞り込み
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 配管用ベンダー

327件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットベンダー MCC(松阪鉄工所)

    カットベンダー

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
  • 8mm レバー式ベンダー エスコ

    8mm レバー式ベンダー

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-8
  • 10mm レバー式ベンダー エスコ

    10mm レバー式ベンダー

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-10
  • 1/2インチ スプリングベンダー エスコ

    1/2インチ スプリングベンダー

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)305適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2適合管なまし銅管用
  • RS PRO パイプベンダー RS PRO

    RS PRO パイプベンダー

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。 Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。 この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パイプ材質 = 鋼;銅適切な管径 = 4.75→ 10 mm
  • チューブベンダー BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
  • レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)

    レバータイプチューブベンダー 6MM 406M

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
  • 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1678

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
    用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

    RIDGID(日本エマソン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
    仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
  • 3サイズベンダー イチネンTASCO

    3サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
    適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
  • タスコベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • 油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所

    油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

    泉精器製作所
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    適合機種PB-10N・PB-15N
  • チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO

    チューブベンダークイックレバー式19mm用

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
  • 3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアル

    3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)

    インペリアル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
    用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
  • 3タイプベンダー銅 アルミ用 TRUSCO

    3タイプベンダー銅 アルミ用

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
    用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
  • 3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
  • 油圧式パイプベンダー オンダ製作所

    油圧式パイプベンダー

    オンダ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
    適合管13
  • スプリングベンダー (ステンレス製) エスコ

    スプリングベンダー (ステンレス製)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
    適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
  • セイフティーガイド A-Gas Japan

    セイフティーガイド

    A-Gas Japan
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • スプリングベンダセット A-Gas Japan

    スプリングベンダセット

    A-Gas Japan
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    お得な6本セット品です。1/4"~3/4"まではこれで安心です。なまし銅管専用
    セット内容1/4"、5/16"、3/8" 、1/2" 、5/8"、3/4" 各1本
  • レバー式ベンダー EA215BKシリーズ エスコ

    レバー式ベンダー EA215BKシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
    仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
  • シュー&ガイド(電動ベンダ32用) アサダ

    シュー&ガイド(電動ベンダ32用)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ3/8(銅管)
  • 油圧ベンダー イチネンTASCO

    油圧ベンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
  • 318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    318M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M

    RIDGID(日本エマソン)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
  • ヘビーデューティベンダー 604 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 604

    RIDGID(日本エマソン)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0925
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    便利なレバー固定フック付。 小型・軽量。
  • 直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO

    直管ベンダー用パイプ支持スタンド

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
  • キャスター(3個入り) イチネンTASCO

    キャスター(3個入り)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
  • エルコリーナ用3DRフォーマー BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用3DRフォーマー

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-102
配管用ベンダー