カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(31)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(18)
- 3/8inch(33)
- 1/2inch(28)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(24)
- 3/4inch(21)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 6mm(11)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(84)
- エスコ(83)
- スーパーツール(27)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- BBKテクノロジーズ(16)
- TRUSCO(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- アサダ(9)
- A-Gas Japan(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- 泉精器製作所(6)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- オンダ製作所(3)
- フソー化成(3)
- インペリアル(2)
- カクタス(2)
- はくでん(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ナカトミ(1)
- ブランドをもっと見る

1/2インチ ステンレス製スプリングベンダー
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷エスコ品番EA218SL-4材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1/2″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途銅管の外側に入れて曲げます。エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4適合管なまし銅管用
AC100V 移動式クーラー
ナカトミ¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
パワージャッキ用パイプベンダー
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5
ガイド調整ボルト NO42(TA515新)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。軸径(Φmm)12
座屈防止材
フソー化成¥3,998税込¥4,3981セット(2本)5日以内出荷配管成型時の内ベンダーとして最適。 配管成型後の抜き取りが容易。 長さに応じ、自由にカットが可能。 埋設配管の保護に最適。仕様把手付きサイズ5分管用長さ(m)2






![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)
![3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428826-260630-02.jpg)
![1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428731-260630-02.jpg)