絞り込み
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 配管用ベンダー

323件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンジットベンダー(ハンドル付) エスコ

    コンジットベンダー(ハンドル付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1セット
    4日以内出荷
    ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮質量(kg)1.5サイズ銅管:1・1/8”、1・3/8”
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • 電動式直管ベンダー イチネンTASCO

    電動式直管ベンダー

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
  • TA515MB三脚スタンド用台座 イチネンTASCO

    TA515MB三脚スタンド用台座

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンドに付け替えることができます。台座・固定ボルト(2本)。適応機種…TA515MB
  • ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCO

    ギアベンダー用ヘッド1・3/8"

    イチネンTASCO
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
    適合管径(Φinch)1-3/8
  • フォーマリング(1") イチネンTASCO

    フォーマリング(1")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ1″…(25.40)
  • フォーマリング(7/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(7/8")

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…7/8″(22.23)
    適合管径1″(25.40)
  • フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/2")

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
    適合管径7/8″(22.23)
  • フォーマリング(1.3/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.3/8")

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
    適合管径1 1/2″(38.10)
  • フォーマリング(1.1/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/4")

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/4″(31.75)
    適合管径1 1/4″(31.75)
  • フォーマリング(1.1/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/8")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/8″(28.58)
    適合管径1 1/8″(28.58)
  • フォーマリング(3/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(3/4")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…3/4″(19.05)
    適合管径3/4″(19.05)
  • タスコラチェットベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
    適合サイズ1/4″~7/8″兼用
  • タスコラチェットベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なレバー固定フック付。小型・軽量。全長…320mm。質量…940g
  • 座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO

    座屈防止材4分用10m(直径9Φ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
  • コンジットベンダー エスコ

    コンジットベンダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
    用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
  • 手動ベンダ22 アサダ

    手動ベンダ22

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
    材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
  • 逆作用アダプタ(マキシベンダ22用) アサダ

    逆作用アダプタ(マキシベンダ22用)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • シュー&ガイド(ローベンド用) アサダ

    シュー&ガイド(ローベンド用)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 三脚(電動ベンダ32用) アサダ

    三脚(電動ベンダ32用)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    転倒を防ぐ脚固定用ロックピン付。
    アズワン品番64-6748-22
  • 378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    378 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    被覆銅管の1/2の曲げ加工も可。
  • 368 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    368 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
  • 358 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    358 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    薄肉ステンレス管15SUの曲げ加工も可。
  • レバー式ベンダーセット ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダーセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用セット内容1/4"5/16"3/8"1/2"5/8"
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ7/8(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ3/4(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ5/8(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ1/2(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ5/16(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ1/4(銅管)
  • [厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ

    [厚鋼管用] ベンダーシュー

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    EA539D、DA用
  • 965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ

    965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    高強度鋼製で耐久性に優れています
  • チューブベンダー SK11

    チューブベンダー

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
    用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
  • 空調部材 イチネンTASCO

    空調部材

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
  • ベンダー用ガイド イチネンTASCO

    ベンダー用ガイド

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCO

    TA515MB専用ベンダー用シュー

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    曲げ角度(°)180
  • 手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー

    イチネンTASCO
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
    セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
  • 油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO

    油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)曲げ角度90度
配管用ベンダー