絞り込み
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 配管用ベンダー

324件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンダー用ガイド イチネンTASCO

    ベンダー用ガイド

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCO

    TA515MB専用ベンダー用シュー

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    曲げ角度(°)180
  • 手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー

    イチネンTASCO
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
    セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
  • 油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO

    油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)曲げ角度90度
  • 1”コンジットベンダー エスコ

    1”コンジットベンダー

    エスコ
    52,500税込57,750
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
  • 3/4”コンジットベンダー エスコ

    3/4”コンジットベンダー

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
  • 1/2”コンジットベンダー エスコ

    1/2”コンジットベンダー

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1050質量(kg)3.1
  • 3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用 SOUTHERN CROSS

    3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用

    SOUTHERN CROSS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
    用途チューブ曲げ加工に。仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L角度(°)45、90チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
  • 直管ベンダー用レンチ17mmソケット イチネンTASCO

    直管ベンダー用レンチ17mmソケット

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込角…1/2″(12.7mm) 口径…17mm
  • 伸縮式セパレートベンダー イチネンTASCO

    伸縮式セパレートベンダー

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ラチェットベンダー イチネンTASCO

    ラチェットベンダー

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
  • ギア式直管ベンダー1-1/2 イチネンTASCO

    ギア式直管ベンダー1-1/2

    イチネンTASCO
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様11/2″曲げ半径152.4mm
  • インパクトドライバ対応アダプタ イチネンTASCO

    インパクトドライバ対応アダプタ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様お手持ちの電動インパクトドライバ・電動ドリルでさらに快適に! ギア式直管ベンダー用インパクトドライバ対応アダプタ。 ラチェットレンチより、楽に、早く曲げ加工が可能です。45N・m以上の電動インパクトドライバ対応 電動ドリル用17mmソケット付 90°曲げ加工参考時間(インパクトドライバの仕様により変化します) 7/8″ 約10秒 1″ 約13秒 11/8″約15秒 11/4″約23秒11/2″約46秒
  • TA512C用リバースアダプター イチネンTASCO

    TA512C用リバースアダプター

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様リバースアダプターを使用すると逆曲げが可能になり、使用範囲が広がります。
  • 2段式クイックアクションベンダー(3/8”) イチネンTASCO

    2段式クイックアクションベンダー(3/8”)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
  • 1”1/2ガイド・シューセット イチネンTASCO

    1”1/2ガイド・シューセット

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様11/2″(38.10)曲げ半径152CE(90°)119.3
  • 603 レバータイプベンダー 3/16 RIDGID(日本エマソン)

    603 レバータイプベンダー 3/16

    RIDGID(日本エマソン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
  • 315M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    315M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
  • 314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    314M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
  • 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
  • 310M チューブ ベンダー RIDGID(日本エマソン)

    310M チューブ ベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
  • 312 チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312 チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
  • ヘビーデューティベンダー 610M RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 610M

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0976
  • ヘビーデューティベンダー 608 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 608

    RIDGID(日本エマソン)
    92,980税込102,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0950
  • ヘビーデューティベンダー 606 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 606

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0941
  • ヘビーデューティベンダー 605/608M RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 605/608M

    RIDGID(日本エマソン)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0933
  • 足踏式コンジットベンダー B-1679 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1679

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
    用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
  • 油圧パイプベンダ本体ノミ 泉精器製作所

    油圧パイプベンダ本体ノミ

    泉精器製作所
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
    用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。トラスコ品番305-5817質量(kg)28.82018年トラスコ掲載ページ5 0422
  • ローベンド4000A ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000A

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
  • ローベンド4000B ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000B

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
  • ローベンド4000S ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000S

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
  • ステンレス製スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • アルミケース(レバー式チューブベンダー用) イチネンTASCO

    アルミケース(レバー式チューブベンダー用)

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
    外寸(mm)900×225×130
  • 4サイズベンダー イチネンTASCO

    4サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
    適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″曲げ角度(最大)90°
  • TA512H用シュー イチネンTASCO

    TA512H用シュー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • TA512H用ガイド イチネンTASCO

    TA512H用ガイド

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • リバースアダプター イチネンTASCO

    リバースアダプター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
  • リバースアダプタ イチネンTASCO

    リバースアダプタ

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    リバースアダプタを使用すると逆向き曲げ加工ができます。 TA512AW専用
  • ガイド用クイックハンドル イチネンTASCO

    ガイド用クイックハンドル

    イチネンTASCO
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。
    適合A515、TA515S、TA515E用適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで
配管用ベンダー